カテゴリ
- 医療(5)
- 安全靴・作業靴(5)
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- NBK(鍋屋バイテック会社)(137)
- 富士電機(26)
- LAPP(14)
- 三和[店舗什器・備品](14)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 未来舎(9)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- ノーブランド(8)
- ダイヘン(5)
- YOKE(5)
- タカチ電機工業(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- ナベヤ(4)
- 昭和商会(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- 日本ノート(4)
- 大阪魂(4)
- ブランドをもっと見る
「sw-24」の検索結果

静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S
ミドリ安全(21件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681足当日出荷から翌々日出荷超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。足幅3E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電
ミドリ安全¥6,998税込¥7,6981足当日出荷から3日以内出荷靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
ミドリ安全¥6,398税込¥7,0381足当日出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。色ホワイト足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)機能静電材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
メディカル作業靴 CSS-308静電
ミドリ安全(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から3日以内出荷人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。用途看護師、介護士色ホワイト足幅EEE形状ローカット質量(g)600種類静電靴材質(ソール)EVA2層/合成ゴム機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電
ミドリ安全¥15,980税込¥17,5781足当日出荷から5日以内出荷体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。 JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。 地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。 「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。 傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-16SiS-Wシリーズ
ミドリ安全¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷から5日以内出荷人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能。(JIS T8103 一般静電作業靴に準拠した静電性能を持っています。)。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音なりがしにくくなりました。履き口を広めに設計しているので手を使わずに脱ぎ履きができ、汚れや感染の予防になります。つま先にメッシュを使用していないので、薬品や血液の付着からつま先を守る設計です。甲被のサイドに通気性の良いメッシュを使用。靴底にも通気孔がついて靴内のムレを緩和させます。軽量でクッション性に優れたエアクッションソール&インソールで長時間の勤務でも疲労を軽減できます。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを中敷に施しました。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。落下物からつま先を守る性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-300NS-Wシリーズ
ミドリ安全¥5,398税込¥5,9381足4日以内出荷から5日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ
ミドリ安全¥5,398税込¥5,9381足4日以内出荷から5日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
メディカルエレパススプリングジョイ 静電 ホワイト CSS-700SiS-Wシリーズ
ミドリ安全¥6,198税込¥6,8181足4日以内出荷から5日以内出荷跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)420/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)
メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-706SiS-Wシリーズ
ミドリ安全¥6,198税込¥6,8181足4日以内出荷から5日以内出荷跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。つま先保護性能(先芯装備)はありません。材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)440/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)