カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- SDG株式会社(15)
- 富士電機(2)
- 日立産機システム(1)
- 大生工業(1)
「usfs-004」の検索結果
特価

クリーンワンダー
ミドリ安全¥459,000税込¥504,9001台6日以内出荷フィルターによる捕集を行わないので、目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します。 点検扉の大型化により、捕集ディスクの取り外し、内部の清掃などメンテナンス性が大幅に向上しました。 設置場所の状況に合わせて、吸込口を上面、左右側面の3箇所から選択できます。(標準は上面) 点検扉は左開き、右開きの選択ができます。(標準は左開き) 捕集ディスクは清掃して繰り返し使用できるので環境に優しい商品です。 吹出部のメンテナンス性に優れています。用途工作機械加工などに。仕様【吸気ガス温度(℃)】0~50適合油性オイルミスト、水溶性オイルミスト兼用可(第一、第二石油類捕集禁止)(但し、発生するオイルミストによっては使用できない場合があります。)材質スチール(粉体塗装)電源(V)三相200捕集効率(%)99(水溶性ミスト)