カテゴリ
- 安全靴・作業靴(6)
- JIS規格安全靴(4)
- 静電靴(1)
- その他用途・機能別靴(1)
絞り込み
甲被タイプ
紐タイプ(6)
サイズ(cm)
- 23(3)
- 23.5(6)
- 24(6)
- 24.5(6)
- 25(6)
- 25.5(6)
- 26(5)
- 26.5(5)
- 27(6)
- 27.5(6)
- 28(6)
- 28.5(1)
- 29(1)
- 30(1)
材質(先芯)
樹脂製(1)
鉄製(5)
色
ブラック(5)
機能
絶縁(1)
耐油・耐薬(2)
耐熱(1)
静電気防止(1)
形状

ローカット(6)
ローカット
規格
- JIS規格合格(6)
JIS規格合格
材質(アッパー)
- 天然皮革(6)
天然皮革
ブランド
- ミドリ安全
- INFINEON(3)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- STMicro(2)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- VISHAY(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「v251n」の検索結果

ゴム底安全靴 V251N
ミドリ安全¥7,498~税込¥8,248~1足当日出荷から4日以内出荷ベーシックな鋼製先芯(S種…普通作業用)を使用。 熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層底のソール。形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底標準質量(g/片足)535(26cm)機能耐油性、耐薬品性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO足幅3E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電安全靴 V251N静電
ミドリ安全¥5,698~税込¥6,268~1足当日出荷靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。用途運輸業、倉庫業、建設業など形状ローカット色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底電気抵抗値1.0×105~8)Ω(23℃ C1)機能静電、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格/JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)足幅EEE材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
甲プロ付きゴム底安全靴 V251N甲プロ
ミドリ安全¥9,398税込¥10,3381足当日出荷から5日以内出荷甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。形状ローカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)材質(甲板)牛クロム革、アルミJIS規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>M合格足幅3E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
外鋼板型ゴム底安全靴 V251N外鋼板
ミドリ安全¥7,598税込¥8,3581足3日以内出荷から5日以内出荷破れや剥離などで傷つきやすいつま先革をカバーするために、鋼製先芯を内部から外部に出した安全靴です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。形状ローカット質量(kg)1色ブラック種類安全靴規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H足幅3E材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁
ミドリ安全(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981足当日出荷工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。形状ローカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁足幅EEE材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT
ミドリ安全¥7,898税込¥8,6881足3日以内出荷から30日以内出荷油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。 靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。形状ローカット種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格材質(アッパー)牛革(ウレタン加工)材質(底部)ゴム1層材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴