カテゴリ
- 安全保護具(9)
絞り込み
ブランド
- ミドリ安全
- モノタロウ(4)
- 山本光学(4)
- TRUSCO(1)
- 理研化学(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
「vd-202fg」の検索結果
特価

二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(7件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。形状二眼型仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付付属品専用ポーチトラスコ品番447-8401質量(g)12規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167レンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
オーバーグラス VS-302F
ミドリ安全(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様UVカット、メガネ併用可、角度調整可、鼻パッド調整可、両面曇り止め加工レンズ色クリア機能防曇トラスコ品番789-2268質量(g)52レンズ厚さ(mm)2.3
高防塵性保護メガネ VD-204FR
ミドリ安全¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ガスケットが半透明になり、視界の明るさがアップしました。(※メーカー従来品と比較)。防塵性を高める、軟質ガスケットが目まわりにソフトに密着します。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしでも使用可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。仕様ノーズパッドあり付属品専用ポーチトラスコ品番662-9509材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】ナイロン、PVC【ガスケット】エラストマー長さ(mm)162幅(mm)157高さ(mm)42レンズ色クリアフレーム色クリアグレー機能UVカット / 防傷加工 / 防曇加工テンプル色クリアグレーレンズ厚さ(mm)2.2
二眼型 保護メガネ(クッションモールド付)
ミドリ安全(5件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可レンズ色クリアトラスコ品番497-8331質量(g)44規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3
保護めがね(曇り止め加工)
ミドリ安全¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソフトテンプル 軟質鼻パッド材質ポリカーボネートトラスコ品番819-9551寸法(mm)140×45×156質量(g)27フレーム色クリア