カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- ミトロイ(水戸工機)
「atr0610」の検索結果
特価

エアーチューブリムーバー グリップ付
ミトロイ(水戸工機)(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。全長(mm)190寸法L(mm)190寸法D2(mm)22.5寸法T(mm)30
エアーチューブリムーバー グリップなし
ミトロイ(水戸工機)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エアー配管等で多く採用されている、ワンタッチ継手のナイロンチューブとりはずし。独特な形状により両方向で作業可能寸法L(mm)81寸法D1(mm)20寸法T(mm)30