カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンジコー
- Panasonic(パナソニック)(5)
- アイコ(42)
- オーム電機(12)
- オーム電機[配線パーツ](7)
- スギモト産業(1)
- ナイキ(4)
- ナビス(アズワン)(1)
「oa-w3」の検索結果
特価

酸素濃度計
イチネンジコー¥99,980税込¥109,9781個(1個)15日以内出荷酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。センサ内蔵型・投げ込み型、設置型の3種類からお選びいただけます。酸欠事故予防などのために使用する酸素濃度計です。電子ブザー・LEDによる警報機能付です。仕様センサ平均寿命:大気中約3年(使用環境により変動あり)寸法(mm)82×38×145測定範囲0.0~100.0%質量(g)約300(電池含む)電源単3アルカリ電池×4測定精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)分解能0.001検知原理ガルバニ電池式警報出力リレー無電圧1c接点 最大許容範囲:DC30V 1A MAX警報設定値2点 任意設定可警報機能電子ブザー 赤色LED2個