ミニター
ミニターのページです。ミニターは、オフィスサプライ、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在36件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ミニター株式会社 |
|---|
| 設立 | 1962/06/28 |
|---|
| 所在地 | 〒130-0026 東京都墨田区両国1丁目16番3号 |
|---|
スタンダードロータリーミニター当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4色【手元スイッチ】レッド質量(g)287 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~40
モーターミニター当日出荷から8日以内出荷
スタンダードロータリーミニター当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】グリーン質量(g)284 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリーミニター3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25色【手元スイッチ】レッド質量(g)229 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリーミニター当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35色【手元スイッチ】バイオレット質量(g)224 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000定格電圧 DC V3~30
ベルトサンダーミニター3日以内出荷
バリ取り・研削・研磨に大きな能力を発揮する、ハンディタイプのベルトサンダーです。
用途スタンダードベルトアーム(H82)標準装着。6mm・8mm幅のベルトが使用可能
スタンダードロータリーミニター3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。減速ギヤ内蔵の低回転・高トルクタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34色【手元スイッチ】イエロー質量(g)264 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~6600定格電圧 DC V3~30
Ver3パワーパックミニター8日以内出荷
ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。ハンドピースを2台接続できます。
質量(kg)2.5出力電圧(V)DC1~30RoHS指令(10物質対応)対応定格入力60VA
アングロンミニター8日以内出荷
アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
スレンダーロータリーミニター5日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】ブルー質量(g)215 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
アングロンミニター3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。アングロン/平面・曲面・端面をスピーディに研磨する90°のアングルグラインダーです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4色【手元スイッチ】グリーン質量(g)273 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~14200定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリーミニター当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・軸付砥石など、超高速回転が必要な小径のセンタンツールを使用する作業に適応します。小径のセンタンツールを使用する場合、特に有効です。最も小型のタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.45色【手元スイッチ】アイボリー質量(g)197 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)2.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~50000定格電圧 DC V3~30
ヘビーデューティーロータリーミニター9日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4色【手元スイッチ】レッド質量(g)341 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~30
ヘビーデューティーロータリーミニター当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】グリーン質量(g)388 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
卓上集塵機 クリーンマスターミニミニター8日以内出荷
強力な吸引力でクリーンな作業環境を実現加工時に飛び散る切粉を協力ファンでしっかり吸引。集塵パワー、LEDライトは無段階調節が可能!ステンレスボディ(ヘアライン仕様)を採用し、耐久性、耐衝撃性に優れた日本製の集塵機。引き出し式フィルターで集塵バックは不要、やわらかいブラシまたは軽くエアーを吹き付けるだけで簡単に掃除ができ、フィルターの再利用が可能です。
出力(W)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×312×240RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V
スレンダーロータリーミニター8日以内出荷
スレンダーヘッド(H023)を搭載したハンドピース。指先にフィットするスリムな先端部による精密作業のしやすさが特長です。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
スタンダードロータリーミニター8日以内出荷
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
卓上集塵機 クリーンマスターミニミニター8日以内出荷
加工時に飛び散る切粉を強力ファンでしっかり吸引しクリーンな作業環境を実現します。
付属品ACアダプタ出力(W)36入力電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×312×240アズワン品番67-8018-84
レシプロンミニター3日以内出荷
振幅0~8mm、振動数260~3,500回/分 ストローク重視型です。最大ストローク8mm、毎分振動数3,500回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3適合【カーボンブラシ】KE-580ストローク(mm)0-8質量(g)790定格電圧 DC V3-30取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35振動数(回/min-1)【無負荷】260-3500
ラブロンミニター3日以内出荷
ラブロンヘッド(H311)を搭載したハンドピースです。左右運動により溝や狭部研磨に威力を発揮します。溝や狭部の研磨から微細なバリ、カエリ取りまで素早くこなします。コーナー部(突き当て部分)や平面の研磨にも効果的です。ヘラ状のセンタンツールを利用して、狭く深いリブなどの研磨に特に効果を発揮します。V溝チャックの採用で軸径Φ1.5mmΦ4.7mmのセンタンツールが簡単に取り付けられます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25色【手元スイッチ】ブラック質量(g)307 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9定格電圧 DC V3~30取付可能軸径(Φmm)1.5~4.7振幅目盛(mm)0~1.6振動数(回/min-1)800~8000
レシプロンミニター3日以内出荷
振幅0~2mm、振動数460~7,000回/分 スピード重視型。最大ストローク2mm、毎分振動数7,000回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm~Φ6.35mmです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3適合【カーボンブラシ】KE-580ストローク(mm)0-2質量(g)783定格電圧 DC V3-30取付可能軸径(Φmm)2.0-6.35振動数(回/min-1)【無負荷】460-7000
ラブロンヘッドミニター3日以内出荷
セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。先端が左右に往復運動します。振幅は振幅幅目盛りで0~1.6mmの範囲で設定できます。
コレットKP-032 (Φ3.0)許容回転数(min-1[r.p.m])8000振幅(mm)最大1.6使用可能軸径(mm)1.4~4.7
スタンダードロータリーミニター3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています。トルクを重視した低速タイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25色【手元スイッチ】ブラック質量(g)283 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)6.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000定格電圧 DC V3~30
スレンダーロータリーミニター3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1色【手元スイッチ】グリーン質量(g)218 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
スレンダーロータリーミニター3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35色【手元スイッチ】バイオレット質量(g)214 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000定格電圧 DC V3~30
アングロンミニター3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。アングロン/低速仕上げに最適のギヤ付き高トルクモーターを採用しています。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34色【手元スイッチ】イエロー質量(g)253 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリーミニター3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力のスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.1色【手元スイッチ】グリーン質量(g)229 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
スレンダーロータリーミニター翌々日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えたスリムタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.21色【手元スイッチ】レッド質量(g)217 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~30
キャリングケース (大)ミニター3日以内出荷
パワーパックやハンドピースをコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利なアルミ製ケース(専用内装付き)です。
質量(g)4200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×340
クランプヘッドミニター当日出荷
トラスコ品番852-1768RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードロータリー 低速型 M212Lミニター翌々日出荷
バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
回転数とトルクの異なる9機種から選べます。
高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。
用途軸付ゴム砥石、サンダー、ブラシ、ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~8000トラスコ品番827-8934質量(g)283最大トルク(cN・m)6.9入力電圧(V)DC3~30無負荷電流(A)DC0.25
キャリングケース(大)ミニター5日以内出荷
パワーパックやハンドピースをコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利なアルミ製ケースです。