ミニター
ミニターのページです。ミニターは、切削工具・研磨材、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ミニター株式会社 |
|---|
| 設立 | 1962/06/28 |
|---|
| 所在地 | 〒130-0026 東京都墨田区両国1丁目16番3号 |
|---|
ミニター(1件のレビュー)当日出荷
パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5
ミニター(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
ミニター(2件のレビュー)当日出荷
粒度極細目対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒A
ミニター(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
ミニター(1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番499-6151適合機種RE112、RE212、BS312、KV212H、KM212H、KV212、KM212、KM212L質量(g)1
ミニター(1件のレビュー)当日出荷
ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。
2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。
ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。
6連LEDで負荷状態を表示します。
5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。
ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)トラスコ品番835-4255軸径(Φmm)3定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
ミニター(1件のレビュー)当日出荷
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
軸径(Φmm)3.00適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅外径(Φmm)3形状エンド型全長(mm)29.0質量(g)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)21毛丈(mm)8
ミニター(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
軸径(Φmm)2.34形状円形対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニター(1件のレビュー)当日出荷
厳選された上質できめ細かい羊毛を高密度に成形しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させて硬くしたもので、研磨剤の吸い込みが少ないため加工物のツヤ出しに適しています。研磨剤を併用し、各種研磨作業にご使用ください。
仕様ハードタイプトラスコ品番499-4663最高回転数(min-1[r.p.m])30000シャンク径(Φmm)3.0先端径(mm)8
ミニター(1件のレビュー)当日出荷
プレモハンドピース(RPM-R25)用の交換用カーボンブラシです。
ミニター(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
全長(mm)70質量(g)9対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)4ブラシ長(mm)30
ミニター(2件のレビュー)当日出荷
貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
トラスコ品番498-8604材質スチール最高回転数(min-1[r.p.m])100000先端ボール径(mm)0.4
ミニター(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
用途面取り・溝削り・座ぐり最高回転数(min-1[r.p.m])80000
ミニター(1件のレビュー)当日出荷
刃径(Φmm)2.3刃長(mm)2全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34トラスコ品番852-7245材質超硬合金質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニター(1件のレビュー)当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)25厚さ(mm)3粒度120砥粒WAトラスコ品番499-7662質量(g)40対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニター(1件のレビュー)翌々日出荷
トラスコ品番848-1872セット内容標準装着レンズ(WL-920-2)質量(g)400種類ヘッドルーペ
ミニター(1件のレビュー)当日出荷
軸径(Φmm)3ねじ径(mm)1.7全長(mm)80トラスコ品番852-6948質量(g)10対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニター(1件のレビュー)翌々日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)4高さ(mm)13粒度120トラスコ品番499-1117質量(g)11対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニター(1件のレビュー)当日出荷
軸径(Φmm)3全長(mm)44トラスコ品番853-0205質量(g)10対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニター(1件のレビュー)当日出荷
外径(Φmm)5高さ(mm)13粒度400トラスコ品番853-0203質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼