カテゴリ
- 研磨材(1,733)
- 空圧工具(64)
- 電動工具(39)
- 切削工具(15)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- メカニカル部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ミニター
- SPARKFUN(12)
- サンワサプライ(8)
- SKC(環境測定)(6)
- HKC(4)
- RIDEZ(ライズ)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- GATOR Case(3)
- 日本モレックス(molex)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 浦和工業(1)
- コミネ(1)
- ニチコン(1)
- LG(1)
- INFINEON(1)
- SICK(1)
- TP-LINK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「minitor」の検索結果
特価

スタンダードロータリー
ミニター¥63,980税込¥70,3781台当日出荷セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4色【手元スイッチ】レッド質量(g)287 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~40
スタンダードロータリー
ミニター¥55,980税込¥61,5781台当日出荷セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。用途小型で中速、精密軽作業に最適その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】ブルー質量(g)225 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー
ミニター¥63,980税込¥70,3781台当日出荷セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】グリーン質量(g)284 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー
ミニター¥59,980税込¥65,9781台当日出荷セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35色【手元スイッチ】バイオレット質量(g)224 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000定格電圧 DC V3~30
プレモ・ハンドピース&コントローラーセット
ミニター(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)トラスコ品番835-4255軸径(Φmm)3定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
電着ダイヤモンドカッティングディスク
ミニター¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工トラスコ品番499-6798最高回転数(min-1[r.p.m])20000ディスク径(Φmm)19適合材ステンレス
ミニモ ファイバーストーンスティック#1000 0.5×6mm
ミニター¥3,698税込¥4,0681本当日出荷トラスコ品番499-9533材質アルミナ繊維幅(mm)6粒度1000厚さ(mm)0.5全長(mm)100質量(g)2対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
金属ブラシ(エンド型)
ミニター¥3,698~税込¥4,068~1セット(10本)当日出荷形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.1
電着ダイヤモンドカッティングディスク
ミニター¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から翌々日出荷スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
超硬カッタースパイラルカット
ミニター(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様
ミニター(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5
カッティング砥石(WA)
ミニター¥3,198~税込¥3,518~1セット(10個)当日出荷種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
互換アダプタ
ミニター¥3,598税込¥3,9581個当日出荷旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。トラスコ品番827-8943質量(g)36
研削用ゴム砥石
ミニター¥3,398~税込¥3,738~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。軸径(Φmm)3.0形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm
ミニター¥2,998~税込¥3,298~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
研磨用ゴム砥石軸径3.0mm
ミニター¥3,298~税込¥3,628~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
カッティング砥石 ガラス補強材入り
ミニター¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から9日以内出荷グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。穴径(Φmm)1.8適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ駆動刻字ペンワークマーカー
ミニター¥39,980税込¥43,9781台当日出荷超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。適合硬度:HRC50までトラスコ品番218-6179質量(g)136(コード含まず)空気消費量(L/min)25使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)2.5ホースジョイントPT1/4胴径×全長(mm)17×140
ミニモ サンドペーパーディスク
ミニター¥1,598~税込¥1,758~1袋(100枚)当日出荷から10日以内出荷研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ロングシャフトゴム砥石
ミニター¥4,898~税込¥5,388~1セット(10本)当日出荷弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。軸径(Φmm)3.0形状円柱粒度320硬さミディアム砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
サンドペーパーディスク(アングロン用)
ミニター¥2,698~税込¥2,968~1セット(100枚)当日出荷から翌々日出荷質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)31穴径(mm)11
超硬カッター
ミニター¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ ドリルチャック
ミニター(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番499-8219材質スチール軸径(Φmm)2.34全長(mm)49.5質量(g)7タイプドリルチャック対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)7.5
スパイラルホールブラシ U型
ミニター¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。軸径(Φmm)6.0全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅ブラシ長(mm)40
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2600
ミニター(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3形状三角錐粒度120対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
...