絞り込み
ブランド
- ミニター
- TRUSCO(12,443)
- ノガ(242)
- 日東工器(538)
- トップ工業(404)
- 呉工業(クレ)(58)
- ダイヤテックス(42)
- イスカル(3,408)
- ワルター(2,700)
- 三菱マテリアル(2,149)
- BAHCO(バーコ)(2,005)
- 扶桑精機(1,652)
- 水本機械製作所(1,605)
- タイテックス(1,550)
- ユニット(1,480)
- 京セラ(1,387)
- 光(1,282)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
- 3M(スリーエム)(1,151)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様
ミニター(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5
互換アダプタ
ミニター¥3,598税込¥3,9581個当日出荷旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。トラスコ品番827-8943質量(g)36
研削用ゴム砥石
ミニター¥3,398~税込¥3,738~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。軸径(Φmm)3.0形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
電着ダイヤモンドカッティングディスク
ミニター¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。 ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm
ミニター¥2,998~税込¥3,298~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
金属ブラシ(エンド型)
ミニター¥3,698~税込¥4,068~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.1
カッティング砥石(WA)
ミニター¥4,398~税込¥4,838~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷種類ディスク最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA穴径(mm)1.8
研磨用ゴム砥石軸径3.0mm
ミニター¥3,298~税込¥3,628~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ駆動刻字ペンワークマーカー
ミニター¥39,980税込¥43,9781台当日出荷超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。適合硬度:HRC50までトラスコ品番218-6179質量(g)136(コード含まず)空気消費量(L/min)25使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)2.5ホースジョイントPT1/4胴径×全長(mm)17×140
ミニモ サンドペーパーディスク
ミニター¥1,598~税込¥1,758~1袋(100枚)当日出荷から10日以内出荷研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ ドリルチャック
ミニター(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷トラスコ品番499-8219材質スチール軸径(Φmm)2.34全長(mm)49.5質量(g)7タイプドリルチャック対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)7.5
ロングシャフト PAピンク砥石
ミニター¥5,898~税込¥6,488~1セット(10本)当日出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。軸径(Φmm)3.0形状球粒度120全長(mm)90.0色ピンク砥粒PA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
カッティング砥石 ガラス補強材入り
ミニター¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から9日以内出荷グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。穴径(Φmm)1.8適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ロングシャフトゴム砥石
ミニター¥4,898~税込¥5,388~1セット(10本)当日出荷弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。軸径(Φmm)3.0形状円柱粒度320硬さミディアム砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ファイバーストーンスティック
ミニター(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
サンドペーパーディスク(アングロン用)
ミニター¥4,498税込¥4,9481セット(100枚)当日出荷から翌々日出荷質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)31穴径(mm)11
スパイラルホールブラシ U型
ミニター¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。軸径(Φmm)6.0全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅ブラシ長(mm)40
超硬カッター
ミニター¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ファイバーブラシ ショート
ミニター¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷フレキシブルでワーク形状を追従しやすく、優れた切削性を持つアルミナ繊維ブラシです。仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3走行速度(m/min)【ベルト】1200
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2400
ミニター¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から10日以内出荷材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3粒度270対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
イエロー砥石
ミニター¥3,198~税込¥3,518~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度80全長(mm)43色イエロー対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ 金属ブラシ ホイール ステンレス Φ25
ミニター¥4,398~税込¥4,838~1袋(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)25
...