カテゴリ
- 事務用品(11)
絞り込み
ブランド
- カール事務器
- モノタロウ(3)
- 貝印(1)
- コクヨ(1)
- ナカバヤシ(1)
- リヒトラブ(1)
- ALLIT(1)
- AFF WARE(1)
「carl k-13」の検索結果
特価

ディスクカッター替刃
カール事務器(20件のレビュー)¥564税込¥6201個当日出荷ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター替刃(フッ素コート刃)
カール事務器(10件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3仕様フッ素コート刃トラスコ品番855-3244適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300質量(g)7
ディスクカッター専用替カッターマット
カール事務器(22件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(4本)当日出荷ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。材質PVC
カッターマット
カール事務器¥1,498税込¥1,6481袋(4本)当日出荷質量(g)[1本]28、[4本合計]112対応機種DC-250寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)719×9.8×3繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター・スリム
カール事務器(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。 折りたためるコンパクト裁断機。 ハサミより簡単に、カッターより安全に。 折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。 コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較) スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。 薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較) 見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。 盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。 目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。 定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。 最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。 チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。質量(g)730備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61裁断幅(mm)最大310最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)最大裁断サイズA4タテ繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター
カール事務器¥27,980税込¥30,7781台当日出荷スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。裁断幅654mmまで裁断可能で大判の用紙もラクラク裁断。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。最大裁断枚数丸刃:15枚(1往復目安)、ミシン目刃:3枚仕様紙あて定規付付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット(M-250)×1トラスコ品番855-3243幅(mm)(裁断)654質量(kg)4.2適合サイズA2(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×832×80裁断能力(mm)(丸刃)1.35、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター A3 DC-230N
カール事務器(3件のレビュー)¥21,200税込¥23,3201台当日出荷予備の刃やマットは本体に収納できます。最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3238幅(mm)(裁断)430質量(kg)3.1適合サイズA3(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×610×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応