カテゴリ
- 事務用品(4)
- ペーパーカッター部品(3)
- ペーパーカッター本体(1)
絞り込み
ブランド
- カール事務器
- CKD(17)
- IDEC(和泉電気)(2)
- カール(1)
- シムコ(SIMCO)(1)
- 富士電機(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- StarTech.com(1)
- Dold(1)
「dc-2a3n」の検索結果

ディスクカッター専用替カッターマット
カール事務器(23件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(4本)当日出荷ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。材質PVC
ディスクカッター替刃
カール事務器(20件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。材質鋼材質量(g)1.5対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター替刃(フッ素コート刃)
カール事務器(10件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。仕様フッ素コート刃トラスコ品番855-3244適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300質量(g)7寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3