医療用個包装マスクサイキョウ・ファーマ(1件のレビュー)当日出荷
PM2.5対応フィルターを使用(99%カット)
BFE・PFE・VFE試験において捕集効率実証済み。
鼻にぴったりフィットするノーズフィッター。
プリーツタイプであごの下までしっかりガード。
耳にやさしい4ミリの平ゴム耳ひも。
口元に空間をつくる立体プリーツ加工。
形状プリーツ色ホワイトサイズふつう入数(枚)50構造3層包装形態個包装対象かぜ・花粉・ウイルス・PM2.5ひもタイプ耳かけ医薬品医療機器等法指定医薬部外品
防水ばんそうこうサイキョウ・ファーマ(3件のレビュー)当日出荷
水の浸入を防ぐ幅広タイプ
優れた防水性で水やバイ菌をブロック
水仕事・入浴・プールに、水の侵入を防ぐ幅広構造
傷にくっつきにくい特殊ネット(保護パッド)
患部をやさしく保護し、はがす時にも安心
目立ちにくい透明テープ
用途傷口の保護使用方法傷口を清潔にし、被覆してある剥離紙をはがし、パッド部分を傷口に当て、テープで固定してください。機能防水医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10224000014医薬品医療機器等法一般医療機器
救急ばんそうこうサイキョウ・ファーマ(1件のレビュー)当日出荷
通気性がよく、お肌にやさしいばんそうこう!
通気性のよいテープ
たくさんの通気孔によりムレにくく快適な貼り心地
傷にくっつきにくい特殊ネット(保護パッド)
患部をやさしく保護し、はがす時にも安心
お肌になじむ目立ちにくい色
用途傷口の保護使用方法傷口を清潔にし、被覆してある剥離紙をはがし、パッド部分を傷口に当て、テープで固定してください。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10224000013医薬品医療機器等法一般医療機器
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
エタッシュハンド消毒ジェルサイキョウ・ファーマ(1件のレビュー)当日出荷
効果消毒成分日局エタノール(76.9~81.4vol%)、添加物(ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン、カルボキシビニルポリマー、プロピレングリコール、トリエタノールアミン、香料)種別指定医薬部外品用法適宜、本品を適量とり、手指・皮ふに塗布または塗擦効能手指・皮ふの洗浄・消毒医薬品医療機器等法指定医薬部外品
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
伸縮ばんそうこうSPサイキョウ・ファーマ当日出荷
伸縮自在タイプのやわらかフィットばんそうこう!
通気性のよいテープ
白くふやけにくい、快適な貼り心地
曲げ伸ばししやすいやわらか素材
伸縮性のある高密度ウレタン不織布で、関節などにもしっかりフィット
傷にくっつきにくい特殊ネット
患部をやさしく保護し、はがす時も安心
用途傷口の保護使用方法傷口を清潔にし、被覆してある剥離紙をはがし、パッド部分を傷口に当て、テープで固定してください。機能伸縮性医薬品医療機器等法指定医薬部外品
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233