カテゴリ
- 切削工具(69)
絞り込み
ブランド
- ミヤナガ
- モノタロウ(41)
- KANA(片山チエン)(941)
- 大阪魂(165)
- 三木プーリ(123)
- エスコ(120)
- TRUSCO(113)
- 椿本チエイン(93)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
- OSG(オーエスジー)(62)
- 岩田製作所(55)
- ハンマーキャスター(55)
- ユニカ(51)
- マキタ(50)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(49)
- カクダイ(46)
- フジトク(45)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(44)
- SKC(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「φ38」の検索結果

超硬ホールソー278
ミヤナガ(33件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
エスロック バイメタルホールソー(カッター)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
ウッディングコアドリル(カッター)
ミヤナガ(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から7日以内出荷独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
デルタゴンメタルボーラー350A
ミヤナガ(6件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から10日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
超硬ホールソー278P
ミヤナガ(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から4日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
ホルソー378(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から7日以内出荷ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
ALC用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
SDS-maxビット×540L
ミヤナガ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)全長(mm)540有効長(mm)400適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
ハンマー用コアシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルソー378P(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から7日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
デルタゴンメタルボーラー500
ミヤナガ(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)
ミヤナガ(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
ガルバウッドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から7日以内出荷独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
ハンマー用コアビット
ミヤナガ(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリートカッター長(mm)150適合電動機重量型ハンマードリル
エスロック 深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から7日以内出荷切粉排出が良好な刃先設計。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。
ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から7日以内出荷窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から7日以内出荷独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)80(カッター長110mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
深穴ホールソー(セット)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から7日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材有効長(mm)30適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
ハイパーダイヤコアドリル(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から7日以内出荷ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ハンマー用コアビット600W(セット)
ミヤナガ¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/ブロック有効長(mm)70適合材無筋コンクリート、モルタルカッター長(mm)105適合電動機軽量型ハンマードリル(600Wクラス以上)
エスロックウッディングホールソー(カッター)
ミヤナガ(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 木材等への穿孔に優れた刃先形状を採用しています。 切り粉排出に良好な刃先形状により、スムーズな穴あけ。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途38mm厚以下の木材、複合材料への穴あけに。適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク有効長(mm)38適合材木材、複合材料、FRP、人造大理石、窯業系サイディングボード、金属系サイディングボード適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
六角軸ビット
ミヤナガ¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
ハンマー用コアセンターピン
ミヤナガ(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンクの採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から7日以内出荷窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
エスロック 超硬ホールソー578P(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から7日以内出荷鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。安全性を考えた切り込み量設定方式。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。金属パイプ等への穴あけ作業に。FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
デルタゴンメタルボーラー500A
ミヤナガ¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。有効長(mm)50
ウエットモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から7日以内出荷鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から7日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。 引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク有効長(mm)38適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
ハンマー用コアビット600W(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から4日以内出荷軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)70カッター長(mm)105
ハイブリットコアドリル(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から3日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
クールダイヤ
ミヤナガ¥8,298税込¥9,1281個当日出荷穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイド(別売)をご使用ください。穴あけジェル(別売)を使用ください。湿式(水)使用でも使用できます。用途硬質磁気タイル・石板・瓦・穴あけ。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー全長(mm)80刃先径(Φmm)38有効長(mm)15回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
FRP用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
FRP用コアドリル(セット)
ミヤナガ¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)