カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミヤナガ
- モノタロウ(2)
- OSG(オーエスジー)(9)
- NACHI(不二越)(2)
- 岡崎精工(1)
- DIXI(1)
- 三菱マテリアル(1)
- YG-1(1)
- WIDIN(1)
「ad-2d osg」の検索結果

IT超硬ドリル
ミヤナガ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から7日以内出荷乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。 低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。 IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。 パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。 ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。 貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。 病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください) 回転ドリル(1000回転/分程度 例:日立工機V-19等)