カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- ミヤナガ
「dlhex190」の検索結果
特価

デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ
ミヤナガ(7件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280有効長(mm)160適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ
ミヤナガ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から7日以内出荷3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)505有効長(mm)385機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13