カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- ミヤナガ
- BIGM(丸山製作所)(173)
- イマオコーポレーション(144)
- 三木プーリ(25)
- SMC(12)
- HEADS(ヘッズ)(9)
- Canon(6)
- ミヤマ電器(6)
- ホームテイスト(6)
- タンガロイ(4)
- テラモト(4)
- TRUSCO(4)
- 日東工業(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- ブランドをもっと見る
「ds060」の検索結果
特価

デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)116刃数3枚刃
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ
ミヤナガ(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。有効長(mm)50全長(mm)116適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプシャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル