カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- ミヤナガ
- CKD(14)
- BALBIS(バルビス)(14)
- コーニング(9)
- ウッドワン(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- アーノルドパーマー(5)
- アインツ(5)
- 青木精密工業(4)
- イスカル(4)
- KOTO(4)
- ジーエルサイエンス(4)
- SARAYA(サラヤ)(3)
- タンガロイ(3)
- ミクロ(3)
- 明治(3)
- QUADS(クワッズ)(3)
- カツイチ(3)
- ブランドをもっと見る
「lbi」の検索結果
特価

エスロック バイメタルホールソー(カッター)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
エスロックバイメタルホルソー(刃のみ)
ミヤナガ¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷から3日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穴あけが可能。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途3.2mm厚以下の鋼板・1mm以下のステンレス板・塩ビ・プラスチック等への穴あけに。