カテゴリ
- 切削工具(27)
- 作業工具(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.4(11)
- 3.5(12)
- 4.3(13)
- 4.5(8)
- 4.8(6)
- 5(7)
- 5.3(5)
- 5.5(5)
- 6(8)
- 8.5(5)
- 10(6)
- 10.5(6)
- 12(6)
- 12.5(6)
- 12.7(6)
- 14(4)
- 14.5(4)
- 16(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 99(1)
- 100(1)
- 109(1)
- 116(11)
- 139(1)
- 154(1)
- 166(9)
- 170(3)
- 216(3)
- 220(1)
- 266(2)
- 270(1)
- 316(3)
- 320(2)
- 466(4)
- 470(2)
- 616(3)
- 1000(2)
- 1500(4)
溝長(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(14)
- 100(8)
- 150(4)
- 200(5)
- 250(4)
- 400(5)
- 550(3)
材質
- 超硬合金(27)
ブランド
- ミヤナガ
- モノタロウ(1)
- 三菱マテリアル(77)
- NACHI(不二越)(25)
- メディアカバーマーケット(923)
- 進電テクノロジー(24)
- 住友電工ハードメタル(19)
- CKD(15)
- 理研製鋼(12)
- L.S.D. DESIGNS(11)
- 日軽金アクト(9)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(9)
- omron(オムロン)(7)
- Simplism(7)
- 岩田製作所(5)
- 京セラ(5)
- タンガロイ(5)
- Yamato(大和製衡)(5)
- 竹村電機製作所(5)
- BELKIN(ベルキン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「lsd」の検索結果
特価
商品豆知識

デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ(38件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合電動機軽量型ハンマードリル仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック
ミヤナガ(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1パック(5本)当日出荷有効長(mm)50全長(mm)116材質刃部:超硬チップ刃数3シャンク形状SDSプラス
デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)116刃数3枚刃
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
デルタゴンビットSDSプラス
ミヤナガ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業。材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ
ミヤナガ(8件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から翌々日出荷コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。有効長(mm)50全長(mm)116適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプシャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
デルタゴンビットSDSロング
ミヤナガ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷6枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。材質超硬チップ特殊接合形状ターボヘリカル形状全長(mm)170タイプネジタイプ刃先径(Φmm)28有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル
デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)166適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3シャンクSDSplus
デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。有効長(mm)50全長(mm)116仕様穿孔可能材/石材材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ刃数3シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
デルタゴンビット SDS・プラス
ミヤナガ(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181パック(5本)当日出荷3枚刃採用により性能が大幅にアップ!。対鉄筋性能が向上。デッキプレートを貫通。真円に近い穴あけを実現。位置決め性能向上。少ない外径磨耗。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。種別デルタ軸材質刃部:超硬チップ刃数3タイプデルタ軸適合電動機充電ハンマードリルシャンク形状SDS・プラス
デルタ軸 デルタゴンビット (SDSplusシャンク)
ミヤナガ¥4,698税込¥5,1681セット(5本)当日出荷刃径(mm)4.3有効長(mm)100全長(mm)166トラスコ品番472-0831材質刃部:超硬チップ刃数3質量(g)210シャンク形状SDSplus
デルタゴンビットSDS‐プラス(サドルバンド用・有効長50mm)5本入りパック
ミヤナガ¥5,798税込¥6,3781セット(5本)翌々日出荷3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。トラスコ品番161-8593適合機種軽量型ハンマードリル全長(mm)166刃径(Φmm)3.5有効長(mm)50材質(刃)超硬チップシャンク形状SDSplus入数5本RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビット
ミヤナガ¥5,798税込¥6,3781セット翌々日出荷3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。トラスコ品番161-6942適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)166有効長(mm)50シャンク形状SDSplus刃径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビットSDS5本
ミヤナガ¥4,498税込¥4,9481個(5本)当日出荷3枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。材質超硬チップ特殊接合全長(mm)166刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル入数(本)5
DLストップビットロングS
ミヤナガ¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から3日以内出荷内部コーン打込式アンカー(3030・3040)の下穴あけから打込みまで、一気に作業可能です。ストッパー付きの為、所定の深さまで確実に穴あけが可能です。ハンマードリルからビットを外すことなく、打込みホルダーを装着し、打込みが可能なので、無駄な手間が省けます。刃先は位置決めが容易にできるデルタゴン3枚刃を採用しているため、真円に近い穴あけが可能で、アンカーの挿入もスムーズです。デルタ軸により切粉の排出がスムーズで、横向き・下向きにも穴あけが可能です。打込みホルダー内部のOリングにより、下向きでも打込みホルダーが抜け落ちにくくなっています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・デッキプレートへの内部コーン打込式アンカーの下穴あけ、打込み作業。仕様打込みホルダー付セット内容ビット・打込みホルダー・予備Oリング1個適合電動工具軽量型ハンマードリルシャンクSDSプラス刃先(mm)径:12.5