カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- ミヤナガ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pcsklr」の検索結果

ポリクリック Lシャンク SDS
ミヤナガ(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ50~220mmトラスコ品番301-6234種別Lシャンク質量(g)347シャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
ポリクリックシリーズ 共通シャンク Lシャンク(刃先径50~225mm)
ミヤナガ¥8,298税込¥9,1281本当日出荷ポリクリックカッター用Lシャンクロングタイプです。用途ポリクリックΦ50以上ロングシャンク。トラスコ品番811-4103形状シャンク径SDSプラスRoHS指令(10物質対応)対応
ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から7日以内出荷窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
塩ビ管用コアドリル(セット)
ミヤナガ¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から7日以内出荷塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード有効長(mm)80チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管カッター長(mm)110適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)