カテゴリ

  • 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ
  • サンコーテクノ(18)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(8)
  • TRUSCO(6)
  • ユニカ(6)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(6)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
  • ALPEN(3)
  • SK11(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • フィッシャージャパン(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • タイセイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdsplus」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガ

    デルタゴンビット (SDSplusシャンク)

    ミヤナガ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus刃径(Φmm)28
  • デルタ軸 デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガ

    デルタ軸 デルタゴンビット (SDSplusシャンク)

    ミヤナガ
    4,698税込5,168
    1セット(5本)
    当日出荷
    刃径(mm)4.3有効長(mm)100全長(mm)166トラスコ品番472-0831材質刃部:超硬チップ刃数3質量(g)210シャンク形状SDSplus
  • ねじタイプ デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガ

    ねじタイプ デルタゴンビット (SDSplusシャンク)

    ミヤナガ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus刃数3
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)

    ミヤナガ(19件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)116刃数3枚刃
  • デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ

    ミヤナガ(8件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
    有効長(mm)50全長(mm)116適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプシャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
  • デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)50全長(mm)166適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3シャンクSDSplus
  • デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。
    有効長(mm)50全長(mm)116仕様穿孔可能材/石材材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ刃数3シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
  • デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス

    ミヤナガ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種軽量型ハンマードリル
  • デルタゴンビットSDS‐プラス(サドルバンド用・有効長50mm)5本入りパック ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS‐プラス(サドルバンド用・有効長50mm)5本入りパック

    ミヤナガ
    5,798税込6,378
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。トラスコ品番161-8593適合機種軽量型ハンマードリル全長(mm)166刃径(Φmm)3.5有効長(mm)50材質(刃)超硬チップシャンク形状SDSplus入数5本RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビット ミヤナガ

    デルタゴンビット

    ミヤナガ
    5,798税込6,378
    1セット
    翌々日出荷
    3枚刃採用により性能がさらにアップしました。サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材。コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。トラスコ品番161-6942適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)166有効長(mm)50シャンク形状SDSplus刃径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク ミヤナガ

    太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク

    ミヤナガ
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    仕様センターピン式適合機種回転ドリル材質センターピン先端:超硬チップ質量(g)210