カテゴリ

  • 測定用品(85)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • モノタロウ(78)
  • (2,081)
  • RS PRO(1,060)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(684)
  • ダイヤトレンド(670)
  • 新ダイワ(623)
  • 光興業(573)
  • BIGM(丸山製作所)(559)
  • オーハウス(452)
  • 京セラインダストリアルツールズ(448)
  • エスコ(417)
  • KINGBRIGHT(330)
  • リスパック(325)
  • VIBRA(新光電子)(318)
  • VISHAY(288)
  • BROADCOM(287)
  • 理研計器(275)
  • 東芝(258)
  • Optibelt(247)
  • ナリカ(239)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カリ」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター イマダACアダプターイマダ
2,590税込2,849
1個
当日出荷
圧縮用ロードセル LM シリーズ イマダ圧縮用ロードセル LM シリーズイマダ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
圧縮用ロードセル eLM シリーズ イマダ圧縮用ロードセル eLM シリーズイマダ
50,980税込56,078
1台
31日以内出荷
平面圧縮ロードセル eCLFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル eCLFX シリーズイマダ
48,980税込53,878
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約60ケーブル長(m)約3精度eCLFX:±2.2%F.S. 以内、eCFX:±1.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
ロードセル 超小型 eLMU シリーズ イマダロードセル 超小型 eLMU シリーズイマダ
86,980税込95,678
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)精度±1.0%F.S.以内許容過負荷1.2
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル CLFX シリーズイマダ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
精度±2.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
平面圧縮ロードセル  eCFX シリーズ イマダ平面圧縮ロードセル eCFX シリーズイマダ
37,980税込41,778
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55ケーブル長(m)約3精度eCLFX:±2.2%F.S.以内、eCFX:±1.2%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
自動車フットブレーキ力専用ロードセル イマダ自動車フットブレーキ力専用ロードセルイマダ
79,980税込87,978
1台
31日以内出荷
用途自動車ブレーキペダル用質量(g)約 270ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)1500
ロードセル 超小型 LMU シリーズ イマダロードセル 超小型 LMU シリーズイマダ
81,980税込90,178
1台
31日以内出荷
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズイマダ
149,800税込164,780
1台
31日以内出荷
精度±0.5%F.S.以内
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 バラ線(コネクタ無し) イマダ圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 バラ線(コネクタ無し)イマダ
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±1.0%F.S. 以内定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
eZ-Connect シリーズ専用トルクロードセル eHT シリーズ イマダeZ-Connect シリーズ専用トルクロードセル eHT シリーズイマダ
87,980税込96,778
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-20~60℃)質量(g)約 430ケーブル長(m)約 0.5~1(カールコード)精度±0.5%F.S.以内許容過負荷2
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
ロードセル 小型 LU シリーズ イマダロードセル 小型 LU シリーズイマダ
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
精度±1.0%F.S. 以内
ロードセル 小型 eLU シリーズ イマダロードセル 小型 eLU シリーズイマダ
107,800税込118,580
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~70℃ (-10~70℃)質量(g)約 150ケーブル長(m)約 3(コネクタ付)精度±1.0%F.S.以内許容過負荷1.5
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ イマダ圧縮または引張用ロードセル SK シリーズイマダ
51,980税込57,178
1台
31日以内出荷
精度±0.25%F.S.以内
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
62,980税込69,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 5ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 5ピンイマダ
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ イマダ超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズイマダ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
精度±1%F.S. 以内
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
76,980税込84,678
1台
31日以内出荷
質量(g)約 1120ねじ径M16ケーブル長(m)約 5精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
圧縮用ロードセル LC シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ圧縮用ロードセル LC シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
117,800税込129,580
1台
31日以内出荷
質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
54,980税込60,478
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃)質量(g)約 540ケーブル長(m)約 5精度±1.0%F.S.以内定格出力±1.5mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.2
二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピン イマダ二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピンイマダ
77,980税込85,778
1台
31日以内出荷
用途二輪車ハンドブレーキ用質量(g)約 150ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)500
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
62,980税込69,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
ロードセル 小型 LU シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダロードセル 小型 LU シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
102,800税込113,080
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)定格出力±1mV / V±10%許容過負荷1.2
圧縮・引張両用ロードセル eSW1 シリーズ イマダ圧縮・引張両用ロードセル eSW1 シリーズイマダ
67,980税込74,778
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.7%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ平面圧縮ロードセル CFX シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±1.0%F.S. 以内定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 5ピンイマダ
35,980税込39,578
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 6ピン イマダ圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 6ピンイマダ
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
デジマチックケーブル (ファームウェア Ver.5 未満のみのZTシリーズ用) イマダデジマチックケーブル (ファームウェア Ver.5 未満のみのZTシリーズ用)イマダ
7,498税込8,248
1台
30日以内出荷
デジタルフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)とミツトヨ社製演算プリンタDP-1VAを接続するケーブルです。測定値の印刷を可能にします。
用途CB-308はミツトヨデジマチックプリンタとフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)を接続するケーブルです。仕様外部機器:ミツトヨデジマチックプリンタ長さ(m)3対応機種ZTA/SeZTHTGA/SDTXA/S
自動車フットブレーキ力専用ロードセル イマダ自動車フットブレーキ力専用ロードセルイマダ
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
精度±1.0%F.S.以内レンジ1500N最小分解能1N(0.001kN)
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 6ピンイマダ
39,980税込43,978
1台
31日以内出荷
質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
ロードセル イマダロードセルイマダ
76,980税込84,678
1個
32日以内出荷
二輪車ブレーキレバーの形に合わせて設計されているため、サンプルを簡単にセットできます。 IEC規格に基づいて規定された保護等級IP65対応のため、水がかかるような環境での測定にも可能です。
用途二輪車ハンドブレーキ用寸法(mm)25×100×24ケーブル長(m)約1.5精度±1.0%F.S.以内※1保護等級IP65※2最大荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料PK1-500N/PK2-1500N仕様書(0.49MB)
平面圧縮ロードセル CFX シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ平面圧縮ロードセル CFX シリーズ バラ線(コネクタ無し)イマダ
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約55取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±1.0%F.S. 以内定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N)保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
ペン型ロードセル イマダペン型ロードセルイマダ
107,800税込118,580
1台
31日以内出荷
精度±2.0%F.S.以内
塩カリ特集