カテゴリ

  • 測定用品(53)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • モノタロウ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(136)
  • 三桂製作所(33)
  • StarTech.com(27)
  • NSK(日本精工)(26)
  • NACHI(不二越)(23)
  • 明邦化学(20)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
  • ホンダ(16)
  • SHIMANO(シマノ)(12)
  • イマオコーポレーション(11)
  • FXC(11)
  • 日東電工(旧:Permacel)(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 三木プーリ(7)
  • ニッタ(7)
  • サンワサプライ(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5000n」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用V型 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用V型

    イマダ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4750RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用A型 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用A型

    イマダ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4749RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用平型 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用平型

    イマダ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-4747RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用接続ロッド イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用接続ロッド

    イマダ
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番838-4751RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用小鉤 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用小鉤

    イマダ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番838-4746RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用専用ハンドル イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用専用ハンドル

    イマダ
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番838-4752RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用円錐 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用円錐

    イマダ
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番838-4748RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用専用取付ボルト イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(~5000N)用専用取付ボルト

    イマダ
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番838-4753RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント イマダ

    ユニバーサルジョイント

    イマダ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    サンプルの位置や形による偏荷重を防止するためのアタッチメントです。 フリージョイントの設計で、よりサンプルに密着することが可能です。 取付ネジに合わせてM6 対応のUJ6-1000N とM10 対応のUJ10-5000N をお選びいただけます。
    用途偏荷重防止アタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • PP バンド引張強度測定用アタッチメント イマダ

    PP バンド引張強度測定用アタッチメント

    イマダ
    42,980税込47,278
    1台
    欠品中
    PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。巻きつけ式クランプにより PP バンドの歯切れを低減します。5000N までの引張強度測定にご利用いただけます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途PPC-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のPPバンド引張強度試験用治具です。PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。仕様●最大サンプル厚:1mm●最大サンプル幅:40mm、本体質量(g)約620クランプ巻きつけ式取付ネジ径M10最大使用荷重(N)5000
  • 塗膜剥離試験治具 イマダ

    塗膜剥離試験治具

    イマダ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。塗膜に接着した測定子をピンで簡単に固定することができ、試験の段取りが効率よく行えます。荷重値や接着面積によりに2種類から選択できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。関連規格
    用途THシリーズは最大荷重5000Nまで対応の塗膜剥離試験治具です。塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
  • 治具固定用 T溝テーブル イマダ

    治具固定用 T溝テーブル

    イマダ
    32,980税込36,278
    1台
    31日以内出荷
    取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。
    用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本)仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ質量(g)約 5300、許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)
  • ワイヤークランプ治具 イマダ

    ワイヤークランプ治具

    イマダ
    84,980税込93,478
    1台
    31日以内出荷
    ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。質量(g)約 2415径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径)クランプネジ締め固定式最大使用荷重(N)5000
  • 高荷重用端子固定治具 イマダ

    高荷重用端子固定治具

    イマダ
    22,980税込25,278
    1台
    31日以内出荷
    ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントです。直径4~12mmの幅広い端子穴内径に対応できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途CH-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の端子クランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用端子固定用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。径(Φmm)【サンプル】4~12(端子内径)本体質量(g)約 315クランプネジ止め式取付ねじM10最大使用荷重(N)5000
  • 巻き付けチャック イマダ

    巻き付けチャック

    イマダ
    15,980税込17,578
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
    糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。目印に合わせ巻き付けることで引張の中心を簡単に合わせられます。荷重値やサンプルに合わせて3種類から選択できます。
    用途WG-250N/1000N/5000Nは最大荷重5000Nまで対応の巻き付けチャックです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。 糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。
  • 3点曲げ試験治具 イマダ

    3点曲げ試験治具

    イマダ
    49,980税込54,978
    1台
    31日以内出荷
    金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。受け具に目盛りがついていますので、サンプルを載せる部分の開き幅を簡単に調整できます。JIS規格に一部準拠した3点曲げ試験が可能です。シャフト(サンプルを載せる部分)を変更することで、複数のJIS規格に対応可能です。ページ最下部の関連測定事例から、3点曲げ試験の事例を動画でご覧いただけます。ご参考下さい。
    用途BT-500N/5000N/5000N-CBは最大荷重5000Nまで対応の3点曲げ試験治具です。金属板や細長いサンプルなど、曲がりやすい・折れやすい材料の3点曲げ試験に最適です。
  • 圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ

    圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    117,800税込129,580
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
    質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
  • 圧縮用ロードセル LC シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル LC シリーズ

    イマダ
    209,800税込230,780
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
  • 圧縮用ロードセル eLM シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル eLM シリーズ

    イマダ
    121,800税込133,980
    1台
    24日以内出荷から31日以内出荷
  • ロードセル用吊り具 イマダ

    ロードセル用吊り具

    イマダ
    2,298税込2,528
    1台
    30日以内出荷
    ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)。フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。(EB、ENシリーズ)。測定目的やサンプル形状に合わせて選択でき、幅広い測定を可能にします。
    用途EB/EN/REシリーズは最大荷重20kNまで対応のロードセル用吊り具です。ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
  • アタッチメントアダプタ イマダ

    アタッチメントアダプタ

    イマダ
    1,698税込1,868
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    サンプルの固定、掴む位置や角度の微調整をスムーズに行うためのアタッチメントアダプタです。サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。引張試験専用です。荷重値により3種類から選択できます。
    用途JF6-50N/EJ6-1000N/EJ10-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のアタッチメントアダプタです。サンプルに合わせて、固定しやすい手順でセットでき、試験の段取りがスムーズに行えます。
  • 圧縮用ロードセル eLC シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル eLC シリーズ

    イマダ
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~70℃ (-15~80℃)質量(g)約500ケーブル長(m)約5精度±0.5%F.S.以内保護等級IP64 (ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
  • 圧縮用ロードセル LM シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル LM シリーズ

    イマダ
    199,800税込219,780
    1台
    29日以内出荷から31日以内出荷
  • 圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ

    圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    117,800税込129,580
    1台
    31日以内出荷
    質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
  • 圧縮・引張両用ロードセル eSW1 シリーズ イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル eSW1 シリーズ

    イマダ
    74,980税込82,478
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.7%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
  • 圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ

    圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    39,980税込43,978
    1台
    31日以内出荷
    質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
  • 圧縮用ロードセル LC シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ

    圧縮用ロードセル LC シリーズ バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    117,800税込129,580
    1台
    31日以内出荷
    質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
  • 圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ

    圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    39,980税込43,978
    1台
    31日以内出荷
    質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
  • 圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ

    圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    39,980税込43,978
    1台
    31日以内出荷
    質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
  • 圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ イマダ

    圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ

    イマダ
    51,980税込57,178
    1台
    31日以内出荷
    精度±0.25%F.S.以内
  • 圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 5ピン イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    62,980税込69,278
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
  • 圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ バラ線(コネクタ無し) イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    62,980税込69,278
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
  • 圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 6ピン イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    62,980税込69,278
    1台
    31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
  • 圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ

    イマダ
    159,800税込175,780
    1台
    31日以内出荷
    精度±0.5%F.S.以内
  • ネジ径変換アダプタ CA シリーズ イマダ

    ネジ径変換アダプタ CA シリーズ

    イマダ
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
    用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
  • 付属アタッチメントフォースゲージ(200~500N)用小鉤 イマダ

    付属アタッチメントフォースゲージ(200~500N)用小鉤

    イマダ
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    トラスコ品番838-4802RoHS指令(10物質対応)対応