カテゴリ
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- イマダ
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「cb-718」の検索結果

変位測定用スタンド接続ケーブル (MX2-FA/MH2-FA/ファームウェア Ver.2.0以降のEMX-FA-ZTA接続用)
イマダ¥23,980税込¥26,3781台31日以内出荷オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位の関係を測定できるようにします。RS232Cケーブル分岐オプション(-RS)は、測定器と計測スタンド、変位計、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。用途CB-718は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドMX2(-FA仕様)/MH2(-FA仕様)/EMX(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0以降)シリーズを接続するためのケーブルです。電動計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 以降、MX2 シリーズ(-FA 仕様)、MH2 シリーズ(-FA 仕様)長さ(m)1.5対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
【レンタル】デジタルフォースゲージ用計測スタンド
イマダ¥4,598税込¥5,0581個翌日出荷から4日以内出荷本体に使用する事で、荷重の垂直・水平方向への均一化と作業の省力化が可能です。デジタル設定で正確・安定な計測ができ、耐久試験にも適します。スタンドには変位計が内蔵されており変位量を出力できます。機能非常停止スイッチ・上下限ストロークリミット・速度デジタル設定・カウンター・タイマー動作速度(mm/min)10~300