カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- イマダ
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 東京理工舎(1)
「cp-150n」の検索結果

ピンチャック
イマダ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷細い円柱状のサンプルに最適。 イマダフォースゲージにそのまま取付られます。用途針金の引張強度測定など。材質鉄本体質量(g)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×60開き幅(mm)最大/Φ0~3.2取付ネジ径M6最大使用荷重(N)150
しんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験治具
イマダ¥31,980税込¥35,1781台31日以内出荷しんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験が可能な治具です。Φ0.1~1mm のしんせんの測定が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。用途MED-ACU-2Nは最大荷重2Nまで対応のしんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験治具です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。仕様測定可能鍼体径(mm):Φ0.1~1質量(g)フォースゲージ取付側 約 22構成本体(含アルミホイル固定板)、押付板(鉄製台座)、CP-150N(※しんせん、アルミホイルは含まれません)取付ネジ径M6最大使用荷重(N)2