カテゴリ

  • 測定用品(15)
絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • ホンダ(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • イスカル(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • 高昇(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「edpu」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準

    イマダ
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    89,900税込98,890
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。 明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。 測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。 別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。 変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位ユニットと併用すると荷重-変位曲線を作成できます。
    最小単位0.001N最大荷重(N)2仕様オーバーロード値:定格200%(約110%F.S.でメッセージ/アラーム警告)付属品アタッチメント8点、データロガーソフトウェア、ACアダプタ寸法(mm)75×34×191質量(g)490電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間8時間)精度±0.2%F.S.±1digit機能マルチ表示、ピークホールド、メモリ(1000データ)、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、自動電源オフ、感度設定サンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒)出力機能USB RS232C 2V DCアナログ出力、コンパレータ3段階、オーバーロード警告
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • デジタルフォースゲージ 普及型 イマダ

    デジタルフォースゲージ 普及型

    イマダ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
    電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
  • eZ-Connect シリーズ:センサー付け替え可能表示器 イマダ

    eZ-Connect シリーズ:センサー付け替え可能表示器

    イマダ
    97,980税込107,778
    1台
    31日以内出荷
    高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。
    仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、型式eZT本体質量(g)約 490表示符号付4桁機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
  • 普及型メカニカルフォースゲージ イマダ

    普及型メカニカルフォースゲージ

    イマダ(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
    用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    89,980税込98,978
    1個
    8日以内出荷
    高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。 デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。 PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアZT-Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。
    最小単位0.001N最大荷重(N)2仕様オーバーロード値:定格200%寸法(mm)75×34×191質量(g)490電源AC100V(アダプタ付属)精度±0.2%F.S.±1digit機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ)、感度設定、時刻表示、設定ロックサンプリング周期最大2000回/秒出力機能USB RS232C ミツトヨデジマチック ±2VDCアナログ出力(D/A)、コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告
  • デジタルフォースゲージ 普及多機能型 イマダ

    デジタルフォースゲージ 普及多機能型

    イマダ(3件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から42日以内出荷
    測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ 内部メモリに1000データまで保存が可能 PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
    仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S 1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
  • ロードセル 超小型 eLMU シリーズ イマダ

    ロードセル 超小型 eLMU シリーズ

    イマダ
    86,980税込95,678
    1台
    29日以内出荷から31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)精度±1.0%F.S.以内許容過負荷1.2
  • 圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ

    イマダ
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    精度±0.5%F.S.以内
  • 圧縮用ロードセル eLM シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル eLM シリーズ

    イマダ
    50,980税込56,078
    1台
    24日以内出荷から31日以内出荷
  • 圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 バラ線(コネクタ無し) イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    38,980税込42,878
    1台
    31日以内出荷
    仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
  • 平面圧縮ロードセル  CFX シリーズ イマダ

    平面圧縮ロードセル CFX シリーズ

    イマダ
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    精度±1.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。