カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • ALBA(アルバ)(3)
  • CKD(2)
  • NTB(5)
  • NTKカッティングツールズ(5)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • TOTO(3)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • カール事務器(3)
  • コガネイ(4)
  • タンガロイ(4)
  • ナンシン(2)
  • ノーブランド(4)
  • ホンダ(3)
  • ヤマト産業(4)
  • 三菱(11)
  • 不二ラテックス(4)
  • 京セラ(2)
  • 富士電機(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-n」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 麺チャック イマダ

    麺チャック

    イマダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    31日以内出荷
    うどん、中華麺、パスタなどの麺のコシの測定にご利用いただけます。広い面でサンプルを掴むことが可能なため、歯切れを起こしにくくなっています。
    用途FR-NP-25は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用麺チャックです。パスタなどの麺のコシの測定に最適です。質量(g)53最大径(Φ)【サンプル】4耐荷重(N)50
  • ナイフブレード イマダ

    ナイフブレード

    イマダ
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    31日以内出荷
    肉、魚、ソーセージなど、弾性が強く、クサビ形状のものではうまく切断できないサンプルの試験にご利用いただけます。替え刃が2枚付属しており、簡単に交換できます。
    用途FR-NB-80は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ナイフブレードです。肉など、弾性が強く、クサビ形状のものではうまく切断できないサンプルの試験に最適です。仕様●可能切断高さ:40●可能切断幅:80、質量(g)88、材質(刃)ステンレス、耐荷重(N)50
  • クサビプローブ イマダ

    クサビプローブ

    イマダ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    サツマイモ、スナック菓子、野菜、果実、口紅、チョコレート、ミルフィーユなどのサンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。プローブを上下にセットすれば、前歯で噛み切った時のような硬さも測定できます。
    用途FR-KSシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用クサビプローブです。サンプルを鋭利な刃先で押し切った際の硬さの測定にご利用いただけます。奥行(mm)20寸法(幅)30
  • 円柱プローブ イマダ

    円柱プローブ

    イマダ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定にご利用いただけます。小さな面でサンプルを押し、サンプルを局所的に押し出したり、潰したりする際の力の測定に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-EC-12.7Jのみ)
    用途FR-ECシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径3~15mmの食品の測定用円球型プローブです。サンプルの局所的な圧縮・突き刺しが可能で、ゼリー、豆腐、米、豆などの硬さ測定に最適です。
  • 球型プローブ イマダ

    球型プローブ

    イマダ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
    パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ・弾力測定にご利用いただけます。点で力を加えられます。サンプルを圧縮して変形させることができるため、おくばで食品を噛んでいる時の食感の測定ができます。JAS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-SR-7Sのみ)
    用途FR-SRシリーズは最大荷重100Nまで対応の直径5~20mmの食品の測定用球型プローブです。サンプルを圧縮して変形させることができ、パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ測定に最適です。材質ステンレス耐荷重(N)100
  • 平型プローブ イマダ

    平型プローブ

    イマダ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    圧縮することで、スポンジケーキ・果物・ハンバーグ、チーズ・カスタード・調味料などの固体状や半固体状食品の弾力や粘り気測定にご利用いただけます。広い面で荷重を受けることができるため、しっかりと押すことができます。そのため、粘度の測定にも適しています。標準サイズ以外での特注も可能で、幅広いサンプルに対応します。
    用途FR-HAシリーズは最大荷重100Nまで対応の接触面外径20~50mm食品の測定用平型プローブです。一定面積でサンプルを圧縮し、スポンジケーキ・果物・ハンバーグなどの弾力、チーズ・カスタード・調味料などの粘り気測定に最適です。
  • スモールチャック イマダ

    スモールチャック

    イマダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    30日以内出荷
    サクランボの軸など細いサンプルの引張試験にご利用いただけます。
    用途FR-SC-3は最大荷重100Nまで対応の食品の測定用スモールチャックです。包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験測定に最適です。仕様開き幅:1材質チャック部:アルミ質量(g)10寸法横幅:3耐荷重(N)100
  • 円錐プローブ イマダ

    円錐プローブ

    イマダ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    30日以内出荷
    野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験にご利用いただけます。先端が尖っているので、物体にどれだけ貫入、進入しやすいかを測定できます。
    用途FR-ESシリーズは最大荷重100Nまで対応の外径20~30mmの食品の測定用円錐プローブです。円錐型のため、野菜や果物の皮、バター、ヨーグルト、アイスクリーム、整髪料などサンプルへの貫入試験・侵入試験に最適です。
  • つき刺し用ピンバイス イマダ

    つき刺し用ピンバイス

    イマダ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    31日以内出荷
    レトルトパウチなど食品包装資材の突き刺し試験にご利用いただけます。JIS、食品、添加物等の規格に一部準拠した測定が可能です。
    用途FR-CP-3は最大荷重20Nまで対応の食品の測定用突き刺しピンバイスです。レトルトパウチなど食品包装資材の突き刺し試験に最適です。仕様●チャック可能外径:Φ0~Φ3.2●先端 R:R0.5材質ステンレス、(ピンバイス) 鉄質量(g)(ピンバイス) 24寸法長さ:30規格昭和 34 年厚生省告示第 370 号 食品、添加物等の規格基準、第 3 B 2 突き刺し強度試験 (Φ1.0)、直径(Φ)(針) Φ1耐荷重(N)20
  • ヨーグルトナイフ イマダ

    ヨーグルトナイフ

    イマダ
    ¥70,980税込¥78,078
    1台
    31日以内出荷
    ヨーグルト、プリン、ゼリーなどの半固形状サンプルの硬さ・弾力の測定にご利用いただけます。
    用途FR-YN-29は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ヨーグルトナイフです。ヨーグルトなどの半固形状サンプルの硬さ・弾力の測定に最適です。仕様●ハネ厚さ:1●円盤高さ:5、材質ステンレス、質量(g)29、外径29耐荷重(N)50
  • ワイヤーカッター イマダ

    ワイヤーカッター

    イマダ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    31日以内出荷
    バターなどの脂分が多くくっつきやすいサンプルの切断試験にご利用いただけます。細いワイヤーでサンプルを切るため、垂直方向のみにかかる切断力を測定できます。
    用途FR-WK-85は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ワイヤーカッターです。バターなどの脂分が多くくっつきやすいサンプルの切断試験に最適です。仕様可能切断高さ:65、質量(g)123、材質(刃)ピアノ線、耐荷重(N)50
  • 3点折り曲げ イマダ

    3点折り曲げ

    イマダ
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    31日以内出荷
    アスパラなど棒状の野菜やお菓子を折り曲げる際の力の測定にご利用いただけます。サンプルに合わせ、開き幅は5~70mmを調整できます。
    用途FR-TP-60は最大荷重100Nまで対応の食品の測定用3点折り曲げテーブルです。棒状の野菜やお菓子を折り曲げる際の力の測定に最適です。仕様●コマ先端 R:R2.5●コマ調整スパン:A 5~70●押出部先端:R R2.5、材質コマ・テーブル:アルミ、(押出部)アルミ質量(g)(押出部) 32耐荷重(N)100
  • フィルムチャック(小) イマダ

    フィルムチャック(小)

    イマダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    31日以内出荷
    包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験にご利用いただけます。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。
    用途FR-FCシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用フィルムチャックです。サクランボの軸など細いサンプルの引張試験測定に最適です。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。仕様開き幅:3材質チャック部:アルミ質量(g)18寸法横幅:20耐荷重(N)100
  • フィルムチャック(大) イマダ

    フィルムチャック(大)

    イマダ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    31日以内出荷
    包装フィルムなど薄いサンプルの引張試験にご利用いただけます。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。
    用途FR-FCシリーズは最大荷重100Nまで対応の食品の測定用フィルムチャックです。サクランボの軸など細いサンプルの引張試験測定に最適です。サンプルに合わせて、横幅が異なる2つのタイプから選択できます。仕様開き幅:3材質チャック部:アルミ質量(g)33寸法横幅:40耐荷重(N)100