カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- イマダ
- SMC(72)
- 武藤化学(43)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(23)
- 伊東電機(6)
- ROLLINGDOG(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- Selle Dalla Valle(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 三菱電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DNライティング(2)
- JVC(2)
- X.A.M(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- SIEMENS(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- ブランドをもっと見る
「fx-500」の検索結果

平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥43,980税込¥48,3781台29日以内出荷から31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
平面圧縮ロードセル eCLFX シリーズ
イマダ¥48,980税込¥53,8781台31日以内出荷から39日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約60ケーブル長(m)約3精度eCLFX:±2.2%F.S. 以内、eCFX:±1.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ バラ線(コネクタ無し)
イマダ¥43,980税込¥48,3781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5
平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ コネクタ形状 6ピン
イマダ¥43,980税込¥48,3781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)型式CLFX シリーズ質量(g)約60取付穴径M2ケーブル長(m)約3精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。定格出力0.7-1.5mV/V保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.5