カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • 三菱電機(14)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
  • ベッセル(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(1)
  • アラデン(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • NISSIN(1)
  • タンゲ化学工業(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ユーボン(1)
  • SOURIAU(1)
  • アルファ[販促](1)
  • 三恵社(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • オートジュエリー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt2000」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイス治具 イマダ

    バイス治具

    イマダ
    38,980税込42,878
    1台
    31日以内出荷
    縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。レバータイプでサンプルを強固に固定できます。サンプルや測定条件に合わせて4種類から選択できます。
    用途GT-30/2000Nは最大荷重2000Nまで対応のバイス治具です。取り付け穴が長穴で、計測軸のセンター出しが可能です。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な片開きタイプのバイスです。
  • 治具固定用 T溝テーブル イマダ

    治具固定用 T溝テーブル

    イマダ
    32,980税込36,278
    1台
    31日以内出荷
    取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。
    用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本)仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ質量(g)約 5300、許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)