カテゴリ

  • 測定用品(16)
絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 日本計測システム(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • 廣杉計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「imada cb 528」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログケーブル イマダ

    アナログケーブル

    イマダ
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドオプションケーブル (MX2/EMX-ZT接続用) イマダ

    スタンドオプションケーブル (MX2/EMX-ZT接続用)

    イマダ
    14,980税込16,478
    1台
    31日以内出荷
    オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
    用途CB-528は、フォースゲージや表示器を電動計測スタンドMX2/EMXシリーズに接続して、計測スタンドの連動機能を有効化するためのケーブルです。スクリューキャップトルクメーターDTXS/DTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズの接続にも使用できます。仕様計測スタンド:MX2 シリーズ、MH2 シリーズ、EMX シリーズ 、MTS シリーズ長さ(m)1.5対応機種ZTA/S、eZT、FA Plus2、eFA Plus2、DTXA/S
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    89,900税込98,890
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • 荷重コントロールケーブル イマダ

    荷重コントロールケーブル

    イマダ
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ZTS-500N用オプションケーブル イマダ

    ZTS-500N用オプションケーブル

    イマダ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    適合ZTS-500NRoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログケーブルZ/HTG2/DTX2用 イマダ

    アナログケーブルZ/HTG2/DTX2用

    イマダ
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番838-4755RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチックケーブルZ2/HTG2/DTX2用 イマダ

    デジマチックケーブルZ2/HTG2/DTX2用

    イマダ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-4761RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログケーブルDS2用 イマダ

    アナログケーブルDS2用

    イマダ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-4754RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS232Cケーブル (DST/DSV用) イマダ

    RS232Cケーブル (DST/DSV用)

    イマダ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    デジタルフォースゲージDST/DSVシリーズ用のRS232C接続ケーブルです。測定値の記録、PC側からのフォースゲージの設定を可能にします。
    用途CB-203はPCとフォースゲージ(DSV/DSTシリーズ)をRS232Cで接続し、測定値の記録やPCからの測定器の設定を可能にするケーブルです。仕様外部機器:PC、PLC、RS232C プリンタなど長さ(m)3対応機種DSV、DST
  • 電動計測スタンド イマダ

    電動計測スタンド

    イマダ
    239,800税込263,780
    1台
    欠品中
    測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
    用途安定した速度で測定の再現性を高める。最大使用荷重(N)500ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時)本体質量(kg)約18機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン電源(AC V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574送り速度(mm/min)10~300 無段変速
  • 普及型メカニカルフォースゲージ イマダ

    普及型メカニカルフォースゲージ

    イマダ(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
    用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
  • デジタルフォースゲージ 普及型 イマダ

    デジタルフォースゲージ 普及型

    イマダ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
    電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
  • 標準型デジタルフォースゲージ イマダ

    標準型デジタルフォースゲージ

    イマダ
    92,980税込102,278特価
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ピーク値の保存日時を自動保存でデータ管理も簡単です。使い勝手と性能を両立できます。
    用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
  • RS232Cケーブル イマダ

    RS232Cケーブル

    イマダ
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    99,980税込109,978
    1台ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • RS232CケーブルDS2用25Pメス イマダ

    RS232CケーブルDS2用25Pメス

    イマダ
    7,498税込8,248
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応