カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- イマダ
- BIGM(丸山製作所)(18)
- brembo(2)
- Festo(2)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- OHSATO(大里)(2)
- omron(オムロン)(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- TDK(2)
- エスコ(4)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- プロトティップ(3)
- 倉茂電工(1)
- 大阪魂(81)
- 日東工器(1)
- 由良産商(1)
「m10×60 1.25」の検索結果

圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 バラ線(コネクタ無し)
イマダ¥38,980税込¥42,8781台31日以内出荷仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 6ピン
イマダ¥38,980税込¥42,8781台31日以内出荷仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 5ピン
イマダ¥38,980税込¥42,8781台31日以内出荷仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)