カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- イマダ
- ミヅシマ工業(31)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- RS PRO(5)
- StarTech.com(3)
- エスコ(2)
- 小野測器(2)
- 岡谷電機産業(2)
- フカガワ(2)
- SMC(1)
- 日研工作所(1)
- NS(日進工具)(1)
- ユニオンツール(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- 環境テクノス(1)
- マルヤス機械(1)
- 三菱ふそう(1)
- PMC(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
「mx225」の検索結果

電動計測スタンド MX2 シリーズ
イマダ¥419,800~税込¥461,780~1台31日以内出荷速度・方向を均一化できます。剛性が高く、再現性の高い測定を可能にします。速度デジタル設定、繰り返し回数の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。オプションで外部入出力機能を搭載すると、外部機器との連動が可能でインターロックや外部スタートなど、測定の効率化や安全性向上が図れます。用途使いやすさと機能性を兼ね備えた汎用性の高い卓上の荷重測定用スタンドです。デジタルの速度設定や機械的強度など測定の再現性を高める機能・性能が標準搭載されています。さらに、タイマ・カウンタ機能搭載で、耐久・繰り返し試験もできます。たわみ剛性も強く、精密な測定が可能です。最大5000Nまでの測定に対応。タイプストロークリミット:つまみ式上下ストロークリミット制御非常停止、荷重コントロール、オーバーロード防止電源電圧(V)AC100~240、50/60Hz(100、120、230 から指定してください。付属品が異なります。)機能カウンター:最大65535 回(測定回数の設定・カウント機能)、タイマー:最大99 分59 秒9(0.1 秒単位)、動作モードマニュアルモード/JOG モード/サイクルモード使用環境条件0~+40℃、35~70%、結露しないこと、