カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- イマダ
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(209)
- アイホン(40)
- INAX(LIXIL)(26)
- 三菱ふそう(12)
- エレコム(9)
- ホンダ(8)
- YSK(山脇産業)(5)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- PROST's(4)
- 淡路技建(4)
- ユニオンツール(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- サカエ(2)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- スバル(2)
- シーピー化成(2)
- ブランドをもっと見る
「nlr」の検索結果

両端引掛け治具 SHF シリーズ
イマダ¥41,980税込¥46,1781台31日以内出荷キャップを左右両端で引っ掛け、引張試験を行うための治具です。かぶせるタイプのキャップ(オーバーキャップ)やキャップ形状サンプルの引張試験に最適です。サンプルのサイズに合わせて標準とロングアーム型製品をお選びいただけます。用途SHFシリーズは最大荷重100Nまで対応の両端引っ掛け治具です。かぶせるタイプのキャップ(オーバーキャップ)の試験に最適です。グリップタイプの治具と違い、オーバーキャップを左右両端で引っ掛けることが可能なので、サンプルをつぶしたり傷つけたりすることなく引張試験ができます。取付ネジ径M6最大使用荷重(N)100
電動トルクスタンド MTS シリーズ
イマダ¥399,800税込¥439,7801台31日以内出荷一定の速度でチャックを回転させられるため、再現性の高いトルク測定を実現できます。DTXS/DTXAと専用ケーブルで接続することで、トルク値や連続回転時間による動作制御が可能です。測定条件を設定し、繰り返し負荷をかけることができます。ビンのふたや基板の耐久試験などに対応します。オプションソフトウェアの使用でリアルタイムのグラフ描画が可能です。オプションソフトウェアと連動し、効率的な測定を実現できます。用途MTSシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のスクリューキャップメーター用電動トルクスタンドです。回転速度を一定に保つことができ、より再現性の高いトルク測定が可能です。トルク値や連続回転時間により動作制御をすることができます。繰り返し耐久試験などにも最適です。