カテゴリ
- 測定用品(16)
絞り込み
ブランド
- イマダ
- モノタロウ(8)
- ホンダ(179)
- 伊東電機(122)
- NSK(日本精工)(102)
- TRUSCO(95)
- メイキコウ(79)
- マキテック(76)
- 三木プーリ(61)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(40)
- SMC(35)
- NACHI(不二越)(34)
- ナブテスコサービス(31)
- アズワン(29)
- 新ダイワ(29)
- 三菱電機(28)
- Canon(26)
- IKA(26)
- ヤナセ(柳瀬)(17)
- マキタ(16)
- ブランドをもっと見る
「p-2000」の検索結果
特価

圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥117,800税込¥129,5801台19日以内出荷から31日以内出荷質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
ロードセル 小型 LU シリーズ コネクタ形状 6ピン
イマダ¥102,800税込¥113,0801台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)定格出力±1mV / V±10%許容過負荷1.2
ロードセル 小型 LU シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥102,800税込¥113,0801台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)定格出力±1mV / V±10%許容過負荷1.2
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 6ピン
イマダ¥35,980~税込¥39,578~1台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥35,980~税込¥39,578~1台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 6ピン
イマダ¥62,980税込¥69,2781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥62,980税込¥69,2781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
自動ドア・回転ドア用ロードセル コネクタ形状 5ピン
イマダ¥164,800税込¥181,2801台31日以内出荷仕様温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃)質量(g)約 1200(センサーのみの質量)ケーブル長(m)約 2定格出力0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O許容過負荷1.5定格容量(N)2000
自動ドア・回転ドア用ロードセル コネクタ形状 6ピン
イマダ¥164,800税込¥181,2801台31日以内出荷仕様温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃)質量(g)約 1200(センサーのみの質量)ケーブル長(m)約 2定格出力0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O許容過負荷1.5定格容量(N)2000
圧縮用ロードセル LC シリーズ コネクタ形状 6ピン
イマダ¥117,800税込¥129,5801台31日以内出荷質量(g)約500ケーブル長(m)約5定格出力2.0mV/V±0.25%保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)許容過負荷1.5
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥43,980税込¥48,3781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 6ピン
イマダ¥43,980税込¥48,3781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 5ピン
イマダ¥39,980~税込¥43,978~1台31日以内出荷質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ コネクタ形状 6ピン
イマダ¥39,980~税込¥43,978~1台31日以内出荷質量(g)約 300ケーブル長(m)約 5精度±0.25%F.S.以内定格出力約±2mV/V保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。許容過負荷1.1