カテゴリ
- 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
- イマダ
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(7)
- ATEN(21)
- CKD(33)
- KTC(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- omron(オムロン)(5)
- OSG(オーエスジー)(34)
- Panasonic(パナソニック)(245)
- TDT(田野井)(9)
- TRUSCO(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(38)
- イスカル(4)
- エスコ(4)
- カイセ(8)
- 佐藤計量器製作所(4)
- 日東工業(12)
- 東洋技研(20)
- 栗田製作所(5)
- ブランドをもっと見る
「p6-100」の検索結果

ロードセル 小型 LU シリーズ コネクタ形状 6ピン
イマダ¥102,800税込¥113,0801台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃)質量(g)約 60ケーブル長(m)約 2(コネクタ付)定格出力±1mV / V±10%許容過負荷1.2
ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ コネクタ形状 6ピン
イマダ¥35,980税込¥39,5781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ コネクタ形状 6ピン
イマダ¥62,980税込¥69,2781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃)ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード)精度±0.5%F.S.以内定格出力±2mV/V保護等級IP67許容過負荷1.2
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 6ピン
イマダ¥38,980税込¥42,8781台31日以内出荷仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ コネクタ形状 6ピン
イマダ¥43,980税込¥48,3781台31日以内出荷仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:-10~60℃ (-20~80℃)質量(g)約 84ねじ径M6ケーブル長(m)約 3精度±1.0%F.S.以内定格出力1.5-2.2mV/V保護等級IP65 ※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。