カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- イマダ
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- ケナメタル(7)
- イスカル(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- SATO(サトー)(1)
- トンボ鉛筆(1)
- 富士電機(1)
- ニッポー(日邦ミシン)(1)
「pt-np」の検索結果

ニードル引き抜き試験治具
イマダ¥53,980税込¥59,3781台31日以内出荷注射針の針基と針管の接合強度を評価するための治具です。直径0.3~2.0mm の針径の測定が可能です。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。用途MED-NPT-200Nは最大荷重200Nまで対応のニードル接合強度試験治具です。注射針の針基と針管の抜け強度(接合強度)を評価するためのアタッチメントです。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。付属品アタッチメントアダプタEJ6-1000N長さ(mm)測定可能針:10以上質量(g)フォースゲージ取付側:約 210(※アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。、)針径(Φmm)測定可能:0.3~2.0取付ネジ径M6最大使用荷重(N)200