カテゴリ
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- イマダ
- サンハヤト(9)
- MICROCHIP(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- RENESAS(1)
- StarTech.com(1)
- Winslow(1)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(1)
「qfp 100」の検索結果
特価

はんだ接合強度試験用 QFP リードフック/チップせん断治具 SJ シリーズ
イマダ¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から31日以内出荷QFPリードのプル試験/チップせん断試験に最適です。測定ニーズに合わせ5種類を用意しております。JIS、IEC規格に一部準拠した強度測定が可能です。用途SJシリーズは最大荷重100Nまで対応のQFPリードフック/チップせん断治具です。測定ニーズに合わせ5種類を用意しております。JIS、IEC規格に一部準拠した強度測定が可能です。最大荷重(N)100
はんだ接合強度試験用ステージ(大)
イマダ¥229,800税込¥252,7801台31日以内出荷はんだ接合強度試験に最適です。ピッチの小さなリード、微小なチップ部品でも XY テーブルで微妙な位置の調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。用途SJS-100N-L/Sは最大荷重100Nまで対応のはんだ接合強度試験用ステージです。QFPリードやチップ部品などのはんだ接合強度測定に最適です。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。その他最大荷重値:100N本体質量(kg)約 3.2移動量(mm)XY ステージ:±30
はんだ接合強度試験用ステージ(小)
イマダ¥229,800税込¥252,7801台31日以内出荷はんだ接合強度試験に最適です。ピッチの小さなリード、微小なチップ部品でも XY テーブルで微妙な位置の調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。用途SJS-100N-L/Sは最大荷重100Nまで対応のはんだ接合強度試験用ステージです。QFPリードやチップ部品などのはんだ接合強度測定に最適です。X方向・Y方向にサンプル位置の微調整が可能です。アタッチメントの向きを調整し、45度と90度のはんだ接合強度試験ができます。その他最大荷重値:100N本体質量(kg)約 2.8移動量(mm)XY ステージ:±30