カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- イマダ
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(25)
- AICA(アイカ工業)(22)
- ホンダ(20)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(18)
- サンコーインダストリー(9)
- AbuGarcia(アブガルシア)(7)
- オースミ電機(6)
- ZTEC(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3)
- SMC(2)
- オイレス工業(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- シグマ光機(2)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- 岩田製作所(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- ブランドをもっと見る
「sh-2000」の検索結果

高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ
イマダ¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から31日以内出荷機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等ストローク(mm)10型式PSH質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。精度許容誤差±0.1%F.S 以内使用温度(℃)0~+40表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式)
高荷重標準型メカニカルフォースゲージ
イマダ取扱い終了機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能なので、高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができ、ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。用途各種圧縮・引張測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージのはく離強度測定。スイッチの押心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。付属品アタッチメント6点、専用ハンドルバー2本、取扱説明書、フォースゲージ取付板用専用ボルト4本トラスコ品番522-3695セット内容詳細はお問合せください。幅(mm)95高さ(mm)290奥行(mm)63.4測定精度±0.1% F.S.測定範囲(N)0~2000許容最大荷重(N)2000