カテゴリ

  • 測定用品(44)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • イマダ
  • マスプロ電工(32)
  • StarTech.com(26)
  • サカエ(10)
  • ラトックシステム(10)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
  • 岩田製作所(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • Vodaview(5)
  • EverGreen INTERNATIONAL(5)
  • LG(4)
  • 日本ウェルディングロッド(3)
  • 扶桑精機(3)
  • KVK(3)
  • 福助工業(3)
  • DiodesZetex(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 積水樹脂プラメタル(3)
  • オーム電機(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zta」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルフォースゲージ ZTA用 解析用ソフトウェア イマダ

    デジタルフォースゲージ ZTA用 解析用ソフトウェア

    イマダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
  • 変位測定用スタンド接続ケーブル (ファームウェア Ver.2.0未満のEMX-FA-ZTA接続用) イマダ

    変位測定用スタンド接続ケーブル (ファームウェア Ver.2.0未満のEMX-FA-ZTA接続用)

    イマダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    31日以内出荷
    オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位/トルク-角度の関係を測定できるようにします。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
    用途CB-728は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドEMXシリーズ(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0未満)を接続するためのケーブルです。計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。また、スクリューキャップトルクメーターDTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズ(-RA仕様)の接続にも使用できます。仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 未満長さ(m)1.5対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
  • 変位測定用スタンド接続ケーブル (MX2-FA/MH2-FA/ファームウェア Ver.2.0以降のEMX-FA-ZTA接続用) イマダ

    変位測定用スタンド接続ケーブル (MX2-FA/MH2-FA/ファームウェア Ver.2.0以降のEMX-FA-ZTA接続用)

    イマダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    31日以内出荷
    オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位の関係を測定できるようにします。RS232Cケーブル分岐オプション(-RS)は、測定器と計測スタンド、変位計、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
    用途CB-718は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドMX2(-FA仕様)/MH2(-FA仕様)/EMX(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0以降)シリーズを接続するためのケーブルです。電動計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 以降、MX2 シリーズ(-FA 仕様)、MH2 シリーズ(-FA 仕様)長さ(m)1.5対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
    仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
  • 圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準

    イマダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • デジタルフォースゲージ イマダ

    デジタルフォースゲージ

    イマダ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    9日以内出荷
    サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。 明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。 測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。 別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。 変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位ユニットと併用すると荷重-変位曲線を作成できます。
    付属品アタッチメント8点、データロガーソフトウェア、ACアダプタ仕様オーバーロード値:定格200%(約110%F.S.でメッセージ/アラーム警告)寸法(mm)75×34×191質量(g)490電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間8時間)精度±0.2%F.S.±1digit機能マルチ表示、ピークホールド、メモリ(1000データ)、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、自動電源オフ、感度設定最大荷重(N)2最小単位0.001Nサンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒)出力機能USB RS232C 2V DCアナログ出力、コンパレータ3段階、オーバーロード警告
  • ACアダプタ イマダ

    ACアダプタ

    イマダ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    イマダ フォースゲージ用ACアダプタ。対応機種。DTXA,DTXS,HTGA,HTGS,ZTA,ZTS
  • 圧縮用ロードセル LC シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル LC シリーズ

    イマダ
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
  • ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ イマダ

    ワッシャ型圧縮ロードセル CHX シリーズ

    イマダ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
    仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃)ケーブル長(m)約 3保護等級IP64許容過負荷150%
  • 超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ イマダ

    超小型引張・圧縮ロードセル SCX シリーズ

    イマダ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
    精度±1%F.S. 以内
  • ロードセル 超小型 LMU シリーズ イマダ

    ロードセル 超小型 LMU シリーズ

    イマダ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    24日以内出荷から31日以内出荷
  • 圧縮用ロードセル LM シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル LM シリーズ

    イマダ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    29日以内出荷から31日以内出荷
  • ペン型ロードセル イマダ

    ペン型ロードセル

    イマダ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    31日以内出荷
    精度±2.0%F.S.以内
  • マッスルキット イマダ

    マッスルキット

    イマダ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    31日以内出荷
    腕、脚、首や背筋などの筋力や、物が移動する力(労働負荷)の測定が簡単に行えます。アタッチメントパッドを付け替えることで、様々な部位・測定条件に対応可能です。ハンドルを装着したまま持ち運びができるキャリングケースが付属しており、収納、測定準備の手間を省きます。測定のレベルやデータ管理に合わせて選べる3 つのタイプから選択できます。測定した最大値を日時とともに本体やパソコンへの保存が可能でデータ管理が容易にできます。
    精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付 4 桁 グラフィック本体質量(kg)約 1最大荷重(N)1000単位N(kN), kg(※表示単位はレンジにより異なります。また、kg 表示可能なタイプは換算値としての表示となります。海外向け仕様のみ kgf、lbfの取り扱いもございます。)
  • 平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ イマダ

    平面圧縮ロードセル CLFX シリーズ

    イマダ
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    29日以内出荷から31日以内出荷
    精度±2.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
  • 自動車フットブレーキ力専用ロードセル イマダ

    自動車フットブレーキ力専用ロードセル

    イマダ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    29日以内出荷から31日以内出荷
    精度±1.0%F.S.以内レンジ1500N最小分解能1N(0.001kN)
  • 高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ イマダ

    高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ

    イマダ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    31日以内出荷
    精度±1.0%F.S. 以内最小分解能0.01kN
  • 圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル SW3 シリーズ

    イマダ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    31日以内出荷から99日以内出荷
    精度±0.5%F.S. 以内最小分解能0.01kN
  • ロードセル 小型 LU シリーズ イマダ

    ロードセル 小型 LU シリーズ

    イマダ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    31日以内出荷
    精度±1.0%F.S. 以内
  • 圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ イマダ

    圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ

    イマダ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    31日以内出荷
    精度±0.25%F.S.以内
  • 自動ドア・回転ドア用ロードセル イマダ

    自動ドア・回転ドア用ロードセル

    イマダ
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    31日以内出荷
  • 平面圧縮ロードセル  CFX シリーズ イマダ

    平面圧縮ロードセル CFX シリーズ

    イマダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    31日以内出荷
    精度±1.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
  • ドア・窓用ロードセル イマダ

    ドア・窓用ロードセル

    イマダ
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    31日以内出荷
    ケーブル長(m)フレキシブルアーム:0.2精度±1.0% F.S.以内定格容量1000最大荷重(N)1000許容温度(℃)0~40防水保護等級IP65最小分解能1N(0.001kN)
  • 圧縮用ロードセル LMT シリーズ イマダ

    圧縮用ロードセル LMT シリーズ

    イマダ
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    31日以内出荷
  • 二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル イマダ

    二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル

    イマダ
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    31日以内出荷
    精度±1.0%F.S.以内
  • 圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル SW1 シリーズ

    イマダ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    31日以内出荷
    精度±0.5%F.S.以内
  • 組込み型変位計ユニット DMK シリーズ イマダ

    組込み型変位計ユニット DMK シリーズ

    イマダ
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
    デジタルフォースゲージ ZTA シリーズに接続するタイプの変位計ユニットです。固定も容易で、簡単に設備に組み込んで荷重-変位の測定を行うことができます。ストロークにより4種類から選択できます。測定条件に合わせて、様々な仕様変更などの特注対応も可能です。
    用途DMKシリーズはデジタルフォースゲージ ZTA シリーズに接続するタイプの変位計ユニットです。 固定も容易で、簡単に設備に組み込んで荷重-変位の測定を行うことができます。
  • デジマチックケーブル (ファームウェア Ver.5 未満のみのZTシリーズ用) イマダ

    デジマチックケーブル (ファームウェア Ver.5 未満のみのZTシリーズ用)

    イマダ
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    30日以内出荷
    デジタルフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)とミツトヨ社製演算プリンタDP-1VAを接続するケーブルです。測定値の印刷を可能にします。
    用途CB-308はミツトヨデジマチックプリンタとフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)を接続するケーブルです。仕様外部機器:ミツトヨデジマチックプリンタ長さ(m)3対応機種ZTA/SeZTHTGA/SDTXA/S
  • アナログケーブル イマダ

    アナログケーブル

    イマダ
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル式小型手動計測スタンド イマダ

    ハンドル式小型手動計測スタンド

    イマダ
    ¥80,980税込¥89,078
    1台
    翌々日出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。 ハンドルタイプで安定した測定が可能です。 A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。 軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。 測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。 求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
    取付可能対象デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ質量(kg)約 7.7高さ(mm)(サンプル最大高さ)約 265タイプハンドル式寸法H(mm)【標準仕様】410/【支柱延長(-EXT)仕様】610機能メカニカルストッパー寸法R(mm)【標準仕様】265/【支柱延長(-EXT)仕様】465最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000荷重方向引張および圧縮送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
  • アナログケーブル (ZT用) イマダ

    アナログケーブル (ZT用)

    イマダ
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    30日以内出荷
    デジタルフォースゲージZTS/ZTA‐AN(ANオプション付)シリーズとアナログ機器を接続するケーブルです。ペンレコーダ、オシロスコープ、マルチメータなどのアナログ機器に接続し、測定値の変化を記録することができます。センサーに負荷された荷重をそのまま増幅して出力することができます。
    用途CB-118はフォースゲージZT‐ANシリーズ(ANオプション付)とペンレコーダ、オシロスコープ、マルチメータなどのアナログ機器の接続するケーブルです。長さ(m)3対応機種ZTA/S-AN、FA Plus2-AN外部端子アナログ機器(ペンレコーダ、オシロスコープ、マルチメータなど)
  • 簡易型手動計測スタンド イマダ

    簡易型手動計測スタンド

    イマダ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    19日以内出荷から31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ハンドルタイプで安定した測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
    用途SVHシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。ハンドル操作のため安定した測定が可能です。仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ質量(kg)約7.7最高高さ(mm)サンプル:約 225機能メカニカルストッパー最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000送り方式ハンドル式荷重方向引張および圧縮送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
  • 電動計測スタンド EMX シリーズ イマダ

    電動計測スタンド EMX シリーズ

    イマダ
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1台
    24日以内出荷から31日以内出荷
    速度・方向を均一化できます。剛性が最も高く、たわみが少ない設計(最大0.25mm)で再現性の高い精密な測定を可能にします。0.5~600mm/min の幅広い速度レンジ、繰り返し回数の設定、移動量の設定やタイマー機能で多様な測定条件に対応し、耐久試験や指定荷重の加圧試験も可能です。変位計を搭載したり、長いサンプルの測定にロングストローク仕様にしたりするなどといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。外部機器と連動をするための外部入出力機能を標準搭載し、インターロックや外部スタートなど測定の効率化や安全性向上が図れます。サンプルサイズに合わせて自動で接触点を検出機能、測定条件を最大5つまで記憶・コピーできる機能や、設定荷重値での移動・測定速度を自動で切り替える機能で測定効率の向上を助けます。
    用途最も高機能な荷重測定スタンド。測定速度の幅が広く(0.5~600mm/min)、移動量の設定も可能なので、より多様で幅広い測定に対応します。剛性が高く、精密な測定を実現。接触点検知機能や測定条件を5つまで記憶させる機能搭載で、測定効率を大幅にアップします。最大1000Nまでの測定に対応。
  • RS232Cケーブル (ZT用) イマダ

    RS232Cケーブル (ZT用)

    イマダ
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    30日以内出荷
    デジタルフォースゲージZTシリーズ用のRS232Cケーブルです。測定値の記録、PC側からのフォースゲージの設定を可能にします。
    用途CB-208はPCとデジタルフォースゲージZTシリーズをRS232Cで接続し、測定値の記録やPCからの測定器の操作を可能にするケーブルです。長さ(m)3その他【外部機器】PC、PLC、RS232C プリンタなど対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2、ACT-1000N 、
  • 外部接点ケーブル (ZT用) イマダ

    外部接点ケーブル (ZT用)

    イマダ
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    30日以内出荷
    外部接点を測定する際に必要なケーブルです。デジタルフォースゲージZTシリーズに対応します。
    用途CB-808はデジタルフォースゲージZTシリーズに対応し、外部接点を測定する際に必要なケーブルです。仕様外部機器:測定対象物、(スイッチ、センサなど)、長さ(m)3対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2
  • スタンドオプションケーブル (MX2/EMX-ZT接続用) イマダ

    スタンドオプションケーブル (MX2/EMX-ZT接続用)

    イマダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    31日以内出荷
    オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
    用途CB-528は、フォースゲージや表示器を電動計測スタンドMX2/EMXシリーズに接続して、計測スタンドの連動機能を有効化するためのケーブルです。スクリューキャップトルクメーターDTXS/DTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズの接続にも使用できます。仕様計測スタンド:MX2 シリーズ、MH2 シリーズ、EMX シリーズ 、MTS シリーズ長さ(m)1.5対応機種ZTA/S、eZT、FA Plus2、eFA Plus2、DTXA/S
  • 摩擦係数測定治具 COF シリーズ イマダ

    摩擦係数測定治具 COF シリーズ

    イマダ
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    31日以内出荷
    紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
    厚さ(mm)サンプル::最大1.5最大ストローク(mm)最大150
  • 簡易型手動計測スタンド イマダ

    簡易型手動計測スタンド

    イマダ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。レバータイプで効率の高い測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
    用途SVLシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。レバー操作のため高い作業性の測定ができます。仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ本体質量(kg)約 7.3最高高さ(mm)サンプル:約 225機能メカニカルストッパー最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000送り方式レバー式荷重方向引張および圧縮送り量(mm)レバー軸 170 度回転で 60
  • 端子台付ケーブル イマダ

    端子台付ケーブル

    イマダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    31日以内出荷
    PLCなど設備や変位計ユニットDMKシリーズ(バラ線仕様)と接続するための端子台付きケーブルです。付属ケーブル長さは約1mです。
    用途CTB-AはデジタルフォースゲージZTシリーズ、ロードセル用アンプeZT、FA Plus2シリーズと外部機器を接続する端子台付きケーブルです。仕様外部機器:PLC など長さ(m)1対応機種ZTA/S、eZT、HTGA/S、DTXA/S、FA Plus2、eFA Plus2