カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 信越
- モノタロウ(1)
- サンエス(168)
- 信越化学工業(12)
- 光(6)
- アイテック[建築金物](2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- NUVO(1)
- PITWORK(日産)(1)
- アサヒサイクル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kf96」の検索結果

シリコーンオイル
信越¥4,253税込¥4,6781缶当日出荷耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。用途高温用シリコーンオイルです。トラスコ品番814-8143色透明タイプ液状使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1主成分ジメチルシリコーンオイル危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1.2kg粘度(mm2/s)3000RoHS指令(10物質対応)対応