カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から6日以内出荷
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
パイジョンパーツ PSシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
用途水平、側面軸の立ち上げに寸法(mm)18×26×8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)Φd6寸法H(mm)9寸法A(mm)12寸法E(mm)9表面処理白色アルマイト寸法B(mm)5寸法C(mm)8寸法W(mm)26寸法G(mm)20締付ねじM3寸法2-ΦP(mm)3.3
3次元ブラケット ジョインボール(可変機能タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
球体変動で位置合わせが簡単。
無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。
焦点合わせから可変取付けまで自由自在。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ寸法E(mm)6ねじ径M1/4-20 UNC
マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。
仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から7日以内出荷
機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。
取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付
焦点合わせから可変取付まで自由自在材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
パイジョンパーツ CSシリーズ 十字形三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
寸法(mm)24×20×16付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
パイジョンパーツ PCシリーズ フランジ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
寸法(mm)10×34×20付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
パイジョンパーツ P3シリーズ T字形三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
寸法(mm)Φ13×20付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
パイジョンパーツ PJシリーズ T字形三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
寸法(mm)Φ30×20付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト