パイジョンパーツ PFシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト M4Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
パイジョンパーツ PSシリーズ 水平三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
用途水平、側面軸の立ち上げに寸法(mm)18×26×8仕様水平付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)Φd6寸法H(mm)9寸法A(mm)12寸法E(mm)9表面処理白色アルマイト寸法B(mm)5寸法C(mm)8寸法W(mm)26寸法G(mm)20締付ねじM3寸法2-ΦP(mm)3.3
アームキット三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から8日以内出荷
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
3次元ブラケット ジョインボール(可変機能タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
球体変動で位置合わせが簡単。
無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。
焦点合わせから可変取付けまで自由自在。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ寸法E(mm)6ねじ径M1/4-20 UNC
マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。
仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト