カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から6日以内出荷
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
3次元ブラケット ジョインボール(可変機能タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
球体変動で位置合わせが簡単。
無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。
焦点合わせから可変取付けまで自由自在。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ寸法E(mm)6ねじ径M1/4-20 UNC
パイジョンパーツ PKシリーズ 垂直左側三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途垂直穴の固定に寸法(mm)31×48×30材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8付属品締付用ステンレスボルト
マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。
仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
パイジョンパーツ PHシリーズ 垂直左側三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
寸法(mm)Φ58×30付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
パイジョンパーツ PHシリーズ 垂直右側三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
寸法(mm)Φ58×30付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
パイジョンパーツ CSシリーズ 右勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
寸法(mm)Φ15×30付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
パイジョンパーツ CSシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
寸法(mm)Φ15×30付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
パイジョンパーツ PJシリーズ T字形三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
寸法(mm)Φ30×20付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト