BC869三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から10日以内出荷
ネジ有効を長くしています。
部品取付けなどに添付ナットもご利用ください。
ボールブラケット(ネジ穴とキリ穴併用)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
センサなどの取付けに
寸法A(mm)19寸法S(mm)12寸法D(Φmm)18寸法E(mm)40.5寸法J(mm)12寸法K(Φmm)M3寸法P(Φmm)3.2耐荷重(N)48締付ねじM5
BC860三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
センサーブラケットなどの部品取付けに便利です
平行回転タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
シャフトで機器の位置決め
目盛り15°刻み
平行2軸360°回転
ホロセット固定
ボールブラケット(平面ネジ穴加工)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
BC871三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
セパレートタイプ
後付けが自由自在にでき、部品の取付けにも便利です。
ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)三好キカイ(旧:三好パイジョン)4日以内出荷から9日以内出荷
3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。
用途アルミフレームなどに。寸法H(mm)11締付ねじM5寸法E(mm)22
ネジ固定タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から9日以内出荷
側面と端面に取付け用のネジ加工を施しています。
面に直取付けでコンパクトな自在取付けが出来ます。
BC863三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
貫通穴です。
取付軸をスライドさせることが出来ます。
ダブルタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
BC862三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
BC860と同じ機能です。
部品にあわせて使い分けてください。
ボールブラケット(シャフト遠隔取付け)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から10日以内出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
BC864三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
取付け位置を延長したい場合に便利です。
ボールブラケット(側面ネジ穴)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
BC866三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
センサブラケット用
BC860と同じくセンサーブラケットの固定が出来ます。
寸法C(mm)3寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)12ねじ径MM3寸法J(Φmm)3.2
BC861三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
BC860で部品取付け角度が取れない場合に使用します。
ボールブラケット(板面自由加工)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ
シャフトタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
複合角取付けが出来ます。
Φd3、Φd4側2ヶ所で屈折。
光学機器、測定機器などフレキシブルな取付けに向いています。
BC858三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から9日以内出荷
両端にジョインベースを取付けますと複合取付けが自由になります。
ボスタイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から16日以内出荷
ボス部分に追加工も出来ます。
ネジ加工やクランプ固定で自由な取付が出来ます。
BC865三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から7日以内出荷
部品取付け、フレーム固定、いずれにでもご使用出来ます。
ボールブラケット(内径ネジ穴加工)三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から9日以内出荷
アルミフレームや平板取付け
回転、傾斜角最大45°
球面ヘッドで自在に位置決め
六角レンチでワンタッチ