カテゴリ
- 機構部品(35)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(2)
- コガネイ(387)
- SMC(368)
- ホンダ(300)
- スバル(220)
- MAZDA(マツダ)(162)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- 三菱ふそう(76)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(64)
- トヨタ(62)
- エスコ(42)
- 西邦工業(30)
- イスカル(27)
- IKO(日本トムソン)(25)
- DUNLOP(ダンロップ)(25)
- サンドビック(24)
- 日研工作所(24)
- 新ダイワ(20)
- タンガロイ(19)
- ブランドをもっと見る
「c130」の検索結果

3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から10日以内出荷シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
ジョインベース フランジタイプ(3次元ブラケット)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷取付面はキリ穴加工を施しています。 厚みが薄くボルト締付けができます。
ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ寸法S(mm)6寸法J(mm)1/4-20 UNC締付ねじM5
シャフトタイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷複合角取付けが出来ます。 Φd3、Φd4側2ヶ所で屈折。 光学機器、測定機器などフレキシブルな取付けに向いています。
ジョインベース L型タイプ(3次元ブラケット)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から10日以内出荷3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。用途アルミフレームなどに。寸法H(mm)11寸法E(mm)22締付ねじM5
ダブルタイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。 シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ ネジ取付 BC13-005860B
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類仕様ジョインベース形状:近接タイプ色ブラック取付ネジ取付寸法2-M×有効:M4×8ΦD222寸法P12寸法A14寸法B24.5寸法C24寸法H7.5寸法W38
ボールブラケット(内径ネジ穴加工)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ締付ねじM5
ボールブラケット(板面自由加工)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ締付ねじM5
ボールブラケット(シャフト遠隔取付け)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から6日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
ボールブラケット(丸穴 セパレートタイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ
ボールブラケット(平面ネジ穴加工)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ締付ねじM5
ボールブラケット(ネジ穴加工・ナット付き)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ締付ねじM5
ボールブラケット(側面ネジ穴)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ締付ねじM5
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC13-005863B
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,016税込¥5,5181個61日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類仕様ジョインベース形状:水平取付色ブラック取付水平取付Φd113ΦD222寸法E14.5寸法A14寸法B24.5寸法C24寸法H7.5寸法W38
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ ネジ取付 BC13-005860W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,598税込¥5,0581個61日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類仕様ジョインベース形状:近接タイプ色ホワイト取付ネジ取付寸法2-M×有効:M4×8ΦD222寸法P12寸法A14寸法B24.5寸法C24寸法H7.5寸法W38
3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ ネジ取付 BC13-007860W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498税込¥6,0481個61日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類仕様ジョインベース形状:L型タイプ色ホワイト寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリΦD222寸法P12寸法A12寸法B23寸法C37寸法H11寸法L58.5
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 水平取付 BC13-005863W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998税込¥5,4981個61日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類仕様ジョインベース形状:水平取付色ホワイト取付水平取付Φd113ΦD222寸法E14.5寸法A14寸法B24.5寸法C24寸法H7.5寸法W38
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC13-005864W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998税込¥5,4981個61日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類仕様ジョインベース形状:垂直取付色ホワイト取付垂直取付Φd113ΦD222寸法E14寸法A14寸法B24.5寸法C24寸法H7.5寸法W38
3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ 垂直取付 BC13-007864B
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,957税込¥6,5531個61日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類仕様ジョインベース形状:L型タイプ色ブラック寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリΦd113ΦD222寸法A12寸法B23寸法C37寸法H11寸法L78.5
3次元ブラケット(組合せ品) 近接タイプ 垂直取付 BC13-005864B
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,198税込¥5,7181個61日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類仕様ジョインベース形状:垂直取付色ブラック取付垂直取付Φd113ΦD222寸法E14寸法A14寸法B24.5寸法C24寸法H7.5寸法W38
3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ 水平取付 BC13-007863W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,898税込¥6,4881個61日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類仕様ジョインベース形状:L型タイプ色ホワイト寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリΦd113ΦD222寸法A12寸法B23寸法C37寸法H11寸法L69.5
3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ 水平取付 BC13-007863B
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,852税込¥6,4371個61日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類仕様ジョインベース形状:L型タイプ色ブラック寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリΦd113ΦD222寸法A12寸法B23寸法C37寸法H11寸法L69.5
3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ 垂直取付 BC13-007864W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,957税込¥6,5531個61日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類仕様ジョインベース形状:L型タイプ色ホワイト寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリΦd113ΦD222寸法A12寸法B23寸法C37寸法H11寸法L78.5
3次元ブラケット(組合せ品) L型タイプ ネジ取付 BC13-007860B
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,434税込¥5,9771個61日以内出荷3次元ブラケット。機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変、2ヶ所可変タイプは、よりフレキシブルに。カメラ・照明・センサー・測定・加工などの部品取付け焦点合わせから可変取付まで自由自在。球体変動で無限の位置合わせを可能にします。用途で組合せできます。ジョインボール球体13種類。ジョインベース8種類仕様ジョインベース形状:L型タイプ色ブラック寸法2×R:15、4-Φ:M4ザグリΦD222寸法P12寸法A12寸法B23寸法C37寸法H11寸法L58.5