ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-20三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.69タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])290寸法L(mm)100寸法D(Φmm)40寸法l(mm)28寸法d(Φmm)20(H7)スプリングピン寸法(mm)6×40(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)118
ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から10日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。