カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
  • モノタロウ(1)
  • ENDO(遠藤照明)(15)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • RS PRO(10)
  • SMC(155)
  • tantore(5)
  • アズワン(12)
  • ニッサン(12)
  • ノーブランド(5)
  • フジックス[縫製用品](21)
  • ホンダ(65)
  • 三ツ星ベルト(15)
  • 三菱電機(7)
  • 十川ゴム(9)
  • 大阪魂(6)
  • 椿本チエイン(12)
  • 象印チェンブロック(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-730」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥8,490税込¥9,339
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    JIS-B1454CC型 総焼入れ耐摩用
    付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度最大60°まで
  • ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
    高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
    材質S45C種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
    グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
    用途高速回転用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプKD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-30

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    31日以内出荷
    ・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
    材質S45C質量(kg)3.49タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])730寸法L(mm)275寸法F(mm)97寸法D(Φmm)60寸法l(mm)52.5寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)89スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.12最大伝達容量(N・m)78
伝導部品カテゴリ