カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
- モノタロウ(1)
- ENDO(遠藤照明)(15)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- MAZDA(マツダ)(24)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- RS PRO(10)
- SMC(155)
- tantore(5)
- アズワン(12)
- ニッサン(12)
- ノーブランド(5)
- フジックス[縫製用品](21)
- ホンダ(65)
- 三ツ星ベルト(15)
- 三菱電機(7)
- 十川ゴム(9)
- 大阪魂(6)
- 椿本チエイン(12)
- 象印チェンブロック(9)
- ブランドをもっと見る
「m-730」の検索結果

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,490税込¥9,3391個当日出荷から5日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷から4日以内出荷JIS-B1454CC型 総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度最大60°まで
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。用途高速回転用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプKD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥68,980税込¥75,8781個31日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)3.49タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])730寸法L(mm)275寸法F(mm)97寸法D(Φmm)60寸法l(mm)52.5寸法d(Φmm)30(H7)寸法I(mm)89スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.12最大伝達容量(N・m)78