マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から翌々日出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
パイジョンパーツ PKシリーズ 左締め三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸の取付けに。寸法(mm)Φ25×53サイズΦ25×53仕様左締め材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd115ΦD125寸法P(mm)18Φd215締付ねじ2-M5
パイジョンパーツ PFシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)当日出荷
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。寸法(mm)Φ15×37材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8付属品締付用ステンレスボルト M4寸法F(mm)13寸法E(mm)13Φd110ΦD115勝手左寸法P(mm)11Φd210締付ねじ2-M4
パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
直角軸の取付けに
仕様左締めサイズΦ22×42寸法F(mm)14寸法E(mm)14Φd112ΦD122寸法P(mm)14Φd212締付ねじ2-M4
カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から9日以内出荷
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
パイジョンパーツ PNシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
寸法(mm)Φ25×53付属品締付用ステンレスボルト寸法F(mm)17.5寸法E(mm)17.5Φd116ΦD125勝手左寸法P(mm)18Φd216締付ねじ2-M5
パイジョンパーツ PSシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷
直角軸の取付に
仕様左締めサイズΦ13×25寸法F(mm)9寸法E(mm)9Φd16ΦD113寸法P(mm)7Φd26締付ねじ2-M3
ターンタイプステージ3型三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
スタンド360°回転mステージ部±90°傾斜
目盛りで確認、位置再現
ステージ部取付けネジ穴加工
目盛り10°刻み付き
ゆるみ止め、Wナットで確かな固定
エッチング目盛り2.5°読み数字
インロー加工で衝撃荷重にも配慮
仮り押え用締付けネジ
ボルト穴径(Φmm)6.5ザグリ寸法H(mm)15
マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷から9日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。
仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
SQ-290三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
□B部を分離
フレームに後付け(カクカク)
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PJ4S200三好キカイ(旧:三好パイジョン)6日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD22Φd113Φd213寸法A14寸法B14寸法C14締付ねじ2-M4寸法L42
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH08-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状丸タイプ クロス90°穴A□8F13.5Φd8ΦD15E13.5P11記号形状記号:H-200締付ねじ2-M4
ロボ次元 ターンステージ 3型 MBR60-300R三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
仕様●仮押さえネジ4-M2:5●六角ネジM1:10●取付用ネジピッチ4-M:8●取付用ネジピッチR×P:35×35●固定ベースW×C:120×100●固定用ボルト穴4-Φザグリ:6.5●固定用ボルト穴G×F:100×80寸法ステージ面K×N:74×60、板厚H:15、板厚J:11全高L:105
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH2019-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状丸タイプ クロス90°穴A□20F21.5Φd19.1ΦD29E21.5P24記号形状記号:H-200締付ねじ2-M5
3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ12-001B三好キカイ(旧:三好パイジョン)10日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状角穴タイプSQ-001A16色ブラックW18B24.5S□12ΦD125Φd212締付ねじ2-M4
マルパイジョン(同径) 2ヶ所ネジ穴加工 523~526,126~129 PJ524三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:524形状2ヶ所ネジ穴加工寸法2-M:2-M4Φd13寸法E15寸法P12寸法F17寸法A25寸法C12締付ねじM4
カクパイジョン 角・ネジタイプ SQ-233~238 SQ12-234三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-233~238形状ネジタイプ寸法2-M:2-M4、□A:12ΦD22寸法E15.5寸法G12寸法B17.5締付ねじM4
ステンレス3次元ブラケット ネジ取付三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
非磁性・耐熱性・耐薬品性
用途食品・飲料工場、化粧品・薬品工場、水や薬液がかかる場所など材質SUS304
SQ-612三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
アルミフレーム溝にネジで固定
SH-290三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷から6日以内出荷
□B部を分離
フレームに後付け(カクマル)
カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ08-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
形状角・角タイプ クロス90°穴A□8B□8F13.5ΦD15E13.5P11記号形状記号:SQ-200締付ねじ2-M4
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH20-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:20Φd20ΦD29寸法E21.5寸法P24寸法F21.5締付ねじ2-M5
カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH12-209三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-209形状角・直丸タイプ寸法□A:12Φd12ΦD22寸法E15.5寸法F36.5寸法H13締付ねじ2-M4
カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ20-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-200形状角・角タイプ クロス90°穴寸法□A:20、□B:20ΦD29寸法E21.5寸法P24寸法F21.5締付ねじ2-M5
マルパイジョン(同径) 2ヶ所ネジ穴加工 523~526,126~129 PN525三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:525形状2ヶ所ネジ穴加工寸法2-M:2-M5Φd16寸法E18寸法P15寸法F20寸法A28寸法C14締付ねじM5
マルパイジョン(同径) 割りタイプネジ穴 514~516 PF516三好キカイ(旧:三好パイジョン)4日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:516形状割りタイプネジ穴Φd10寸法E11寸法P16寸法F14寸法B26寸法C10締付ねじ2-M4寸法MM6
ロボ次元 平行二軸回転タイプ BC-291 BC12-291三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
ロボ次元・光学機器や加工治具などが取り付けられる多目的可変スタンド・取付器具が自在に可変・目盛りで確認、位置再現・レンチでワンタッチ固定・用途に合わせた多様な形状用途・被写体や光学機器、測定器の取付台として・アクチュエーターなど、可動機器の取付として・作業治具やバイス台などの取付けで可変作動に・理化学実験器具や作業台などの取付けに
寸法2-キャップネジ:M4、2-ホロセット:M4ΦD22Φd112寸法A14寸法B28
カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ13-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-200形状角・角タイプ クロス90°穴寸法□A:13、□B:13ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M4
ステンレスパイジョン 角・角タイプ USQ-200 USQ20-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:US-200材質SUS304形状角・角タイプ寸法□A:20、□B:20ΦD29寸法E21.5寸法P24寸法F21.5締付ねじ2-M5
カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ15-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-200形状角・角タイプ クロス90°穴寸法□A:15、□B:15ΦD25寸法E19寸法P20寸法F19締付ねじ2-M5
マルパイジョン(同径) クロス90°穴 100.200 P3-100三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:100●締付ネジ方向:左締め形状クロス90°穴Φd13Φd23寸法E5寸法P4寸法F5締付ねじ2-M2寸法D1S6
ステンレスパイジョン 角・角タイプ USQ-200 USQ12-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:US-200材質SUS304形状角・角タイプ寸法□A:12、□B:12ΦD22寸法E15.5寸法P15寸法F15.5締付ねじ2-M4
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH2520-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:25Φd20ΦD41寸法E25寸法P30寸法F22締付ねじ2-M6
カクパイジョン 角・丸タイプ クロス90°穴 SH-200 SH1615-200三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:H-200形状丸タイプ クロス90°穴寸法□A:16Φd15ΦD25寸法E19寸法P20寸法F19締付ねじ2-M5
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PE4S200三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD13Φd18Φd28寸法A13寸法B10寸法C13締付ねじ2-M4寸法L36
マルパイジョン(同径) 2ヶ所ネジ穴加工 523~526,126~129 PE524三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:524形状2ヶ所ネジ穴加工寸法2-M:2-M4Φd8寸法E13寸法P10寸法F15寸法A20寸法C10締付ねじM4
マルパイジョン(同径) 2ヶ所ネジ穴加工 523~526,126~129 PR126三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:126形状2ヶ所ネジ穴加工寸法2-M:2-M8Φd25.1寸法E30寸法P25寸法F30寸法A45寸法C15締付ねじM6