ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から翌々日出荷
角度をつけて伝導伝達が出来る製品です。
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷から5日以内出荷
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています。
用途高精度小径用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-AタイプミニチュアタイプM型
ユニバーサルジョイント ロッドエンド三好キカイ(旧:三好パイジョン)翌々日出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構に使用できる製品です。
長さ(mm)31高さ(mm)12タイプロッドエンド表面処理ユニクロメッキ仕上げねじ寸法(mm)M6×1引張荷重(N)最大:1370RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質S45CタイプベアリングタイプKD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
ゼロカップ キー溝付タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
キー溝付を標準化
正逆回転・押し引きも可能
材質スチール(S45C)/黒染寸法(mm)キャップスクリュー:M4×18L、8本質量(g)195最高回転数(min-1[r.p.m])5000トルク(N・m)63キー溝(A×B)(mm)5×18
セパレートジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)7日以内出荷
丸ベルト駆動(ラインシャフト式)カーブコンベアの修理・メンテナンスに最適な、分割構造の交換用ユニバーサルジョイントです。周辺部品の取り外し不要:分割構造を採用しているため、既存の丸ベルト(バンドー化学製、三ツ星ベルト製等)やロール、プーリー、シャフト、ピローブロックのベアリングなどを取り外すことなく、そのまま後付けで交換が可能です。大幅な工数削減:従来のようにシャフトを抜く大規模な分解作業が不要なため、復旧時間を大幅に短縮し、ラインの停止時間を最小限に抑えます。優れたメンテナンス性:グリスニップル付きのため、定期的な給油によりジョイントの長寿命化が図れます。【適合メーカー例】オークラ輸送機、ホクショー、マルヤス機械、マキテック、三機工業、メイキコウ等の標準的な丸ベルト駆動モデルに対応。 ※機種や年式によりシャフト径が異なる場合があります。必ず現物の寸法をご確認ください。
用途丸ベルト駆動カーブコンベア・食品機械・黒色ユニバーサルジョイント材質S45C寸法L(mm)95寸法a(mm)7寸法D(Φmm)42タップ径M6寸法e(mm)12寸法l(mm)23寸法b(mm)3寸法d(Φmm)25締付ねじ2-M5曲り角度30°までRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB) (0.27MB)